Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE 48-20-8071 Τρυπάνι σφυριού Carb SDS Plus 14 x 310mm | AH9PRB 40TP83

MILWAUKEE 48-20-8071 Τρυπάνι σφυριού Carb SDS Plus 14 x 310 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9PRB Μοντέλο: 48-20-8071Cross Ref: 40TP83

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€37.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφυρί τρυπάνι
Λίγο Ντία.0.55 "
Στυλ Bitτοιχοποιία
Μήκος αυλακιού10.23 "
Μήκος12.2 "
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 48-20-8071 Τρυπάνι σφυριού Carb SDS Plus 14 x 310 mm
€37.93 /μονάδα