Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE 48-20-7654 Stop Hammer Drill Bit Sds Plus 5/8 Inch | AF7XBZ 22up95

MILWAUKEE 48-20-7654 Stop Hammer Drill Bit Sds Plus 5/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7XBZ Μοντέλο: 48-20-7654Cross Ref: 22UP95

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€37.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακοπή Hammer Drill Bit
Λίγο Ντία.5 / 8 "
Μήκος διάτρησης1 1 / 16 "
Αριθμός κεφαλών κοπής4
Συνολικό μήκος4.75 "
Σχήμα κνήμηςSDS Plus
Μέγεθος κνήμης25 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8207502030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛίγο Ντία.Μήκος διάτρησηςΣυνολικό μήκοςΤιμή
Milwaukee 48-20-7651 Σταματήστε το τρυπάνι σφυρί SDS συν 3/8 ιντσών | AF7XBW 22UP92 48-20-76513 / 8 "1 1 / 16 "4.25 "€32.27
MILWAUKEE 48-20-7652 Stop Hammer Drill Bit Sds Plus 1/2 ίντσα | AF7XBX 22UP93 48-20-76521 / 2 "13 / 16 "4.25 "€36.51
MILWAUKEE 48-20-7653 Stop Hammer Drill Bit Sds Plus 1/2 ίντσα | AF7XBY 22UP94 48-20-76531 / 2 "1 11 / 16 "5.125 "€38.59
Milwaukee 48-20-7655 Σταματήστε το τρυπάνι σφυρί SDS συν 5/8 ιντσών | AF7XCA 22up96 48-20-76555 / 8 "2 1 / 16 "5.5 "€45.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 48-20-7654 Stop Hammer Drill Bit Sds Plus 5/8 ίντσας
€37.66 /μονάδα