Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE 48-20-7210 Τρυπάνι σφυριού Sds Plus 3/4 x 8 In | AB7QDX 23Y503

MILWAUKEE 48-20-7210 Τρυπάνι σφύρας Sds Plus 3/4 x 8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7QDX Μοντέλο: 48-20-7210Σταυρός: 23Y503

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€68.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚομμάτι τρυπανιού καρβιδίου
Λίγο Ντία.3 / 4 "
Μήκος διάτρησης6"
Αριθμός κεφαλών κοπής4
Συνολικό μήκος8"
Σχήμα κνήμηςSDS Plus
Μέγεθος κνήμης25 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ8207502030
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛίγο Ντία.Μήκος διάτρησηςΑριθμός κεφαλών κοπήςΣυνολικό μήκοςΤιμή
MILWAUKEE 48-20-7080 Σφυρί Τρυπάνι Sds Plus 1 x 10 In | AB7QCY 23Y479 48-20-70801"8"210 "€64.51
MILWAUKEE 48-20-7240 Τρυπάνι σφύρας Sds Plus 1 x 10 In | AB7QCZ 23Y480 48-20-72401"8"410 "€100.45
MILWAUKEE 48-20-7246 Τρυπάνι σφύρας Sds Plus 1 x 18 In | AB7QDB 23Y482 48-20-72461"16 "418 "€113.74
MILWAUKEE 48-20-7374 Τρυπάνι σφύρας Sds Plus 1/2 x 12 In | AB7QDC 23Y483 48-20-73741 / 2 "10 "412 "€43.97
MILWAUKEE 48-20-7371 Τρυπάνι σφύρας Sds Plus 1/2 x 6 In | AB7QDD 23Y484 48-20-73711 / 2 "4"46"€23.27
MILWAUKEE 48-20-7335 Τρυπάνι σφύρας Sds Plus 1/4 x 12 In | AB7QDE 23Y485 48-20-73351 / 4 "10 "412 "€41.21
MILWAUKEE 48-20-7330 Τρυπάνι σφυριού Sds Plus 1/4 x 4 In | AB7QDF 23Y486 48-20-73301 / 4 "2"44"€12.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 48-20-7210 Τρυπάνι σφύρας Sds Plus 3/4 x 8 ίντσες
€68.26 /μονάδα