Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE 48-20-4088 Σφυρί τρυπανιού 7/8 x 22 In | AD6LDU 45L303

MILWAUKEE 48-20-4088 σφυροκοπτικό τρυπάνι 7/8 x 22 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6LDU Μοντέλο: 48-20-4088Σταυρός: 45L303

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€97.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφυρί τρυπάνι
Λίγο Ντία.7 / 8 "
Μήκος διάτρησης17 "
Αριθμός κεφαλών κοπής2
Συνολικό μήκος22 "
Σχήμα κνήμηςSpline
Μέγεθος κνήμης3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.873
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)0.51
Πλάτος πλοίου (cm)0.51
Κωδικός ΕΣ8207502030
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛίγο Ντία.Μήκος διάτρησηςΑριθμός κεφαλών κοπήςΣυνολικό μήκοςΣχήμα κνήμηςΜέγεθος κνήμηςΤιμή
MILWAUKEE 48-20-4037 Τρυπάνι σφύρας 3/8 x 10 In | AD6LDF 45L285 48-20-40373 / 8 "5"210 "Spline3 / 4 "€46.78
MILWAUKEE 48-20-4051 Σφυρί τρυπανιού 1/2 x 16 In | AD6LDG 45L287 48-20-40511 / 2 "11 "216 "Spline3 / 4 "€57.00
MILWAUKEE 48-20-4052 Σφυρί τρυπανιού 1/2 x 22 In | AD6LDH 45L288 48-20-40521 / 2 "17 "222 "Spline3 / 4 "€71.10
MILWAUKEE 48-20-4053 Σφυρί τρυπανιού 1/2 x 27 In | AD6LDJ 45L289 48-20-40531 / 2 "22 "227 "Spline3 / 4 "€84.58
MILWAUKEE 48-20-4054 ​​Hammer Drill Bit Spline 1/2 x 36 In | AD6LDK 45L290 48-20-40541 / 2 "31 "236 "Spline3 / 4 "€149.10
MILWAUKEE 48-20-4056 Τρυπάνι σφύρας Spline 9/16 x 10 In | AD6LDL 45L291 48-20-40569 / 16 "5"210 "Spline3 / 4 "€58.75
MILWAUKEE 48-20-4057 Τρυπάνι σφύρας Spline 9/16 x 23 In | AD6LDM 45L292 48-20-40579 / 16 "18 "223 "Spline3 / 4 "€84.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 48-20-4088 σφυροκοπτικό τρυπάνι 7/8 x 22 ίντσες
€97.06 /μονάδα