Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE 48-20-3912 Τρυπάνι σφύρας Sds Max 9/16 x 21 In | AD6LEY 45L342

MILWAUKEE 48-20-3912 Τρυπάνι σφύρας Sds Max 9/16 x 21 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6LEY Μοντέλο: 48-20-3912Σταυρός: 45L342
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
€106.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφυρί τρυπάνι
Λίγο Ντία.9 / 16 "
Μήκος διάτρησης15.5 "
Αριθμός κεφαλών κοπής2
Συνολικό μήκος21 "
Σχήμα κνήμηςSDS Μέγ
Μέγεθος κνήμης45 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5085
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)62.48
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8207502030
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛίγο Ντία.Μήκος διάτρησηςΑριθμός κεφαλών κοπήςΣυνολικό μήκοςΣχήμα κνήμηςΜέγεθος κνήμηςΤιμή
MILWAUKEE 48-20-4037 Τρυπάνι σφύρας 3/8 x 10 In | AD6LDF 45L285 48-20-40373 / 8 "5"210 "Spline3 / 4 "€46.78
MILWAUKEE 48-20-4051 Σφυρί τρυπανιού 1/2 x 16 In | AD6LDG 45L287 48-20-40511 / 2 "11 "216 "Spline3 / 4 "€57.00
MILWAUKEE 48-20-4052 Σφυρί τρυπανιού 1/2 x 22 In | AD6LDH 45L288 48-20-40521 / 2 "17 "222 "Spline3 / 4 "€71.10
MILWAUKEE 48-20-4053 Σφυρί τρυπανιού 1/2 x 27 In | AD6LDJ 45L289 48-20-40531 / 2 "22 "227 "Spline3 / 4 "€84.58
MILWAUKEE 48-20-4054 ​​Hammer Drill Bit Spline 1/2 x 36 In | AD6LDK 45L290 48-20-40541 / 2 "31 "236 "Spline3 / 4 "€149.10
MILWAUKEE 48-20-4056 Τρυπάνι σφύρας Spline 9/16 x 10 In | AD6LDL 45L291 48-20-40569 / 16 "5"210 "Spline3 / 4 "€58.75
MILWAUKEE 48-20-4057 Τρυπάνι σφύρας Spline 9/16 x 23 In | AD6LDM 45L292 48-20-40579 / 16 "18 "223 "Spline3 / 4 "€84.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 48-20-3912 Τρυπάνι σφύρας Sds Max 9/16 x 21 ίντσες
€106.39 /μονάδα