Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE 2760-20 Hydraulic Driver, 450 in-lb Max. Ροπή, 3000 σ.α.λ. ελεύθερη ταχύτητα, 4000, κινητήρας χωρίς ψήκτρες | CT3MQU 49JV01

MILWAUKEE 2760-20 Hydraulic Driver, 450 in-lb Max. Ροπή, 3000 RPM Ελεύθερη Ταχύτητα, 4000, Μοτέρ χωρίς ψήκτρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CT3MQU Πρότυπο: 2760-20Cross Ref: 49JV01

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€262.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟδηγός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3005
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
MILWAUKEE 2462-20 Impact Driver, 1000 in-lb Max. Ροπή, 2, 500 RPM Ελεύθερη Ταχύτητα, 3, 300, Bare Tool, 12V DC | CT3HBX 45L185 2462-20Οδηγός€178.07
MILWAUKEE 2657-20 Impact Driver, 1, 500 in-lb Max. Ροπή, 2, 750 RPM Ελεύθερη Ταχύτητα, 3, 450, Bare Tool, 18V DC | CT3HBY 22UT46 2657-20Οδηγός€219.45
MILWAUKEE 2656-20 Impact Driver, 1, 500 in-lb Max. Ροπή, 2, 750 RPM Ελεύθερη Ταχύτητα, 3, 450, Bare Tool, 18V DC | CT3HBZ 39RY17 2656-20Οδηγός€213.11
MILWAUKEE 3453-20 Impact Driver, 1, 500 in-lb Max. Ροπή, 3, 600 RPM Ελεύθερη Ταχύτητα, 4000, Μοτέρ χωρίς ψήκτρες | CT3HCA 794JJ9 3453-20Οδηγός€229.81
MILWAUKEE 2953-20 Impact Driver, 2000 in-lb Max. Ροπή, 3, 900 RPM Ελεύθερη Ταχύτητα, 4, 400, Μοτέρ χωρίς ψήκτρες | CT3HCC 794JK8 2953-20Οδηγός€247.16
MILWAUKEE 2551-20, 48-11-2420 Impact Driver, 3000 RPM Free Speed, 3, 400, Brushless Motor, Bare Tool, Battery | CT3HCD 349VF5 2551-20, 48-11-2420Οδηγός€354.35
MILWAUKEE 2760-22, 48-11-1865 Impact Driver, 3000 RPM Free Speed, 4000, Brushless Motor, 6.0 Ah/ 5.0 Ah, 18V DC | CT3HCE 338AL4 2760-22, 48-11-1865Οδηγός€844.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 2760-20 Hydraulic Driver, 450 in-lb Max. Ροπή, 3000 RPM Ελεύθερη Ταχύτητα, 4000, Μοτέρ χωρίς ψήκτρες
€262.09 /μονάδα