Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE ΒΑΛΒΙΔΑ UPBA485B 1 Ηλεκτρονική κολλητική βαλβίδα χαμηλού μολύβδου από μπρούτζο 1 In | AE3PUN 5EMT6

MILWAUKEE VALVE UPBA485B 1 Ηλεκτρονική κολλητική βαλβίδα χαμηλού μολύβδου από μπρούτζο 1 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3PUN Μοντέλο: UPBA485B 1Cross Ref: 5EMT6

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€55.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος με χαμηλό μόλυβδο
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςΣυγκόλληση x Συγκόλληση
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Τύπος λαβήςΜοχλός
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 600 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 150 psi
Μέγεθος σωλήνα1"
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. ΕύροςΈως 180 βαθμοί F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.486
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)19.56
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8481801085
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΤιμή
MILWAUKEE VALVE UPBA-485B - 12 Ενσωματωμένη συγκόλληση σφαιρικής βαλβίδας ορειχάλκινου χαμηλού μολύβδου 1/2 In | AE3PUL 5EMT4 UPBA -485B - 121 / 2 "€27.55
MILWAUKEE VALVE UPBA-485B - 34 Ενσωματωμένη συγκόλληση σφαιρικής βαλβίδας ορείχαλκου χαμηλής μολύβδου 3/4 In | AE3PUM 5EMT5 UPBA -485B - 343 / 4 "€39.53
MILWAUKEE VALVE UPBA-485B - 114 Συγκόλληση σφαιρικής βαλβίδας από ορείχαλκο χαμηλής απαγωγής 1-1/4 In | AE3PUP 5EMT7 UPBA -485B - 1141.25 "€89.29
MILWAUKEE VALVE UPBA-485B - 112 Βαλβίδα σφαιρικής βαλβίδας από ορείχαλκο χαμηλής απαγωγής 1-1/2 In | AE3PUQ 5EMT8 UPBA -485B - 1121.5 "€114.54
MILWAUKEE ΒΑΛΒΙΔΑ UPBA485B 2 Ηλεκτρονική κολλητική βαλβίδα χαμηλού ορείχαλκου κολλητής 2 In | AE3PUR 5EMT9 UPBA485B 22"€170.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE VALVE UPBA485B 1 Ηλεκτρονική κολλητική βαλβίδα χαμηλού μολύβδου από μπρούτζο 1 In
€55.66 /μονάδα