Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE ΒΑΛΒΙΔΑ UPBA475B 2 Βαλβίδα χαμηλού μολύβδου από μπρούτζο Inline Fnpt 2 In | AE3PUK 5EMT3

MILWAUKEE VALVE UPBA475B 2 Ηλεκτρονική βαλβίδα χαμηλού μολύβδου από μπρούτζο Inline Fnpt 2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3PUK Μοντέλο: UPBA475B 2Cross Ref: 5EMT3

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€214.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος με χαμηλό μόλυβδο
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Τύπος λαβήςΜοχλός
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 600 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 150 psi
Μέγεθος σωλήνα2"
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. ΕύροςΈως 180 βαθμοί F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.4075
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)26.16
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ8481801085
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΤιμή
ΒΑΛΒΙΔΑ MILWAUKEE UPBA-475B - 14 Μπαλάκια ορειχάλκινου χαμηλού μολύβδου Ενσωματωμένη Fnpt 1/4 In | AE3PUC 5EMR6 UPBA -475B - 141 / 4 "€27.63
MILWAUKEE VALVE UPBA-475B - 38 Σφαίρα βαλβίδας ορειχάλκινου χαμηλού μολύβδου Inline Fnpt 3/8 In | AE3PUD 5EMR7 UPBA -475B - 383 / 8 "€27.63
ΒΑΛΒΙΔΑ MILWAUKEE UPBA-475B - Ενσωματωμένη βαλβίδα ορειχάλκινου ορείχαλκου UPBA-12B 1 Inline Fnpt 2/3 In | AE5PUE 8EMRXNUMX UPBA -475B - 121 / 2 "€28.65
ΒΑΛΒΙΔΑ MILWAUKEE UPBA-475B - 34 Σφαίρα ορειχάλκινης βαλβίδας χαμηλής απαγωγής Inline Fnpt 3/4 In | AE3PUF 5EMR9 UPBA -475B - 343 / 4 "€43.26
MILWAUKEE ΒΑΛΒΙΔΑ UPBA475B 1 Βαλβίδα μπρούτζου χαμηλού μολύβδου Inline Fnpt 1 In | AE3PUG 5EMT0 UPBA475B 11"€62.21
ΒΑΛΒΙΔΑ MILWAUKEE UPBA-475B - 114 Σφαίρα ορειχάλκινης βαλβίδας χαμηλής απαγωγής Inline Fnpt 1-1/4 In | AE3PUH 5EMT1 UPBA -475B - 1141.25 "€98.94
ΒΑΛΒΙΔΑ MILWAUKEE UPBA-475B - 112 Ενσωματωμένη σφαιρική βαλβίδα ορείχαλκου χαμηλής απαγωγής Fnpt 1-1/2 In | AE3PUJ 5EMT2 UPBA -475B - 1121.5 "€126.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE VALVE UPBA475B 2 Ηλεκτρονική βαλβίδα χαμηλού μολύβδου από μπρούτζο Inline Fnpt 2 In
€214.66 /μονάδα