Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE ΒΑΛΒΙΔΑ UPBA-480BH- 34 Ball Valve Brass 2-piece 3/4 Inch 200 Psi | AG2AVJ 31CD09

MILWAUKEE VALVE UPBA-480BH- 34 Ball Valve Brass 2 τεμάχια 3/4 ίντσα 200 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2AVJ Μοντέλο: UPBA-480BH- 34Σταυρός: 31CD09

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€133.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςCP Ορείχαλκος
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςNSF 372/61
Τύπος σύνδεσηςΠατήστε x Hose
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Τύπος λαβήςΜοχλός
Αναγνωριστικό σωλήνα3 / 4 "
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
Tube Size3 / 4 "
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8481801085

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
MILWAUKEE VALVE UPBA-480BH- 12 Ball Valve Brass 2 τεμάχια 1/2 ίντσα 200 Psi | AG2AVH 31CD08 UPBA-480BH- 121 / 2 "1 / 2 "€75.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE VALVE UPBA-480BH- 34 Ball Valve Brass 2 τεμάχια 3/4 ίντσα 200 Psi
€133.90 /μονάδα