Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE ΒΑΛΒΙΔΑ UP667 1/2 Βαλβίδα πύλης 1/2 ίντσας Ορείχαλκος χαμηλού μολύβδου | AC7ZLT 39A261

MILWAUKEE VALVE UP667 1/2 "Βαλβίδα Πύλης 1/2 ίντσας ορείχαλκος χαμηλού μολύβδου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7ZLT Μοντέλο: UP667 1/2 "Σταυρός: 39A261
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
€69.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάνα
Υλικό σώματοςΧαμηλός ορείχαλκος μολύβδου
Στυλ καπόΣπείρωμα
Τύπος σύνδεσηςNPT
Χειρισμός υλικούΜαντεμένια
Τύπος λαβήςΤροχός χειρός
Μήκος εισόδου έως εξόδου1 11 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.200 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού200 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος
Κορυφή της λαβής στο Inlet Center2-29 / 32 "
Τύπος στελέχους βαλβίδαςΧωρίς άνοδο
Υλικό σφήναςΟρείχαλκος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8481801060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εισόδου έως εξόδουΜέγεθος σωλήναΚορυφή της λαβής στο Inlet CenterΤιμή
MILWAUKEE ΒΑΛΒΙΔΑ UP667 1/4 "Βαλβίδα πύλης 1/4 ίντσας Ορείχαλκος χαμηλής ποιότητας UP667 1/4 "1.625 "1 / 4 "2-27 / 32 "€57.28
MILWAUKEE VALVE UP667 Βαλβίδα πύλης 3/8" ορείχαλκος χαμηλής απαγωγής 3/8 ιντσών | AC7ZLR 39A260 UP667 3/8 "1.625 "3 / 8 "2-27 / 32 "€58.84
MILWAUKEE VALVE UP667 Βαλβίδα πύλης 3/4" ορείχαλκος χαμηλής απαγωγής 3/4 ιντσών | AC7ZLU 39A262 UP667 3/4 "1 27 / 32 "3 / 4 "3-5 / 16 "€75.67
MILWAUKEE ΒΑΛΒΙΔΑ UP667 1 "Βαλβίδα πύλης 1 ίντσας χαμηλής ορείχαλκου | AC7ZLV 39A263 UP667 1 "2.187 "1"3-15 / 16 "€96.89
MILWAUKEE VALVE UP667 1-1/4" Gate Valve 1-1/4 Inch Low Lead Brass | AC7ZLW 39A264 UP667 1-1 / 4 "2 27 / 64 "1.25 "4-11 / 32 "€131.17
MILWAUKEE VALVE UP667 1-1/2" Gate Valve 1-1/2 Inch Low Lead Brass | AC7ZLX 39A265 UP667 1-1 / 2 "2.437 "1.5 "4-15 / 16 "€146.92
MILWAUKEE VALVE UP667 2" Gate Valve 2 Inch Low Lead Brass | AC7ZLY 39A266 UP667 2 "2 27 / 32 "2"6.031 "€213.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP667 1/2 "Βαλβίδα Πύλης 1/2 ίντσας ορείχαλκος χαμηλού μολύβδου
€69.80 /μονάδα