MILWAUKEE ΒΑΛΒΙΔΑ HP1LCS4213 6 Βαλβίδα βαλβίδας πεταλούδας 6 ιντσών ανθρακούχο χάλυβα | AD7RJX 4GAM3

MILWAUKEE VALVE HP1LCS4213 6 "Butterfly Valve Lug 6 Inch Carbon Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7RJX Μοντέλο: HP1LCS4213 6 "Cross Ref: 4GAM3

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,898.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα πεταλούδας
Υλικό σώματοςΆνθρακα
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.9.5 "
Υλικό δίσκου316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος λαβήςΕξοπλισμος
Υλικό γραμμήςRptfe
Λουγκ Ντία.3 / 4-10
Μέγιστη. Πίεση ατμού150 psi
Μέγιστη. Πίεση νερού285 psi
Αριθμός οπών μπουλονιών8
Μέγεθος σωλήνα6"
ΣτυλΙούλιος
Θερμ. Εύρος-20 έως 400 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.3
Ύψος πλοίου (cm)38.74
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8481803075
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Η βαλβίδα πεταλούδας Milwaukee HP1LCS4213 είναι μια βαλβίδα τετάρτου περιστροφής που παρέχει On/Off ή υπηρεσία διαμόρφωσης σε σωληνώσεις. Διαθέτει σώμα από ανθρακούχο χάλυβα για να αντέχει τα τραντάγματα ενώ στραγγαλίζει τη ροή. Χρησιμοποιείται σε επεξεργασία λυμάτων, πυροπροστασία και φαρμακευτικές εφαρμογές όπου ο χώρος είναι περιορισμένος.

Χαρακτηριστικά:

  • Η βαλβίδα πεταλούδας Milwaukee HP1LCS4213 έχει διπλή γεωμετρία μετατόπισης για εξαιρετική στεγανοποίηση.
  • Το κωνικό κάθισμά του παρέχει πολλαπλές άκρες στεγανοποίησης.
  • Το στέλεχος από ανοξείδωτο ατσάλι 17-4 PH είναι κεντραρισμένο σε ρυθμιζόμενο περίβλημα στελέχους με μεγάλα ρουλεμάν για τη μείωση της διαρροής και των διαφυγόντων εκπομπών.
  • Αυτή η βαλβίδα πεταλούδας 6 ιντσών διαθέτει αποστάτες δίσκου από ανοξείδωτο χάλυβα CF8M 316 για την αποφυγή παραμόρφωσης της έδρας.
  • Ο δακτύλιος συγκράτησης του έχει διπλή αδιέξοδη υπηρεσία (στυλ ωτίδας) και επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση για αντικατάσταση καθίσματος.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ANSI B16.34
  • API 609
  • MSS SP-68

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιο είναι το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας αυτής της βαλβίδας;

Α. -20 έως 400 βαθμούς Φαρενάιτ.

Ε. Πώς να καθαρίσετε τη βαλβίδα μετά τη χρήση επικίνδυνων μέσων;

A. Ανοίξτε τη βαλβίδα κατά το ήμισυ και ξεπλύνετε τη γραμμή για να αφαιρέσετε το επικίνδυνο υγρό από τις κοιλότητες της βαλβίδας.

Ε. Ποια είναι η ονομαστική πίεση αυτής της βαλβίδας;

A.

  • Μέγιστη πίεση ατμού - 150 psi
  • Μέγιστη πίεση νερού - 285 psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΥλικό σώματοςΔιάμετρος κύκλου μπουλονιού.Θερμ. ΕύροςΥλικό δίσκουΤύπος λαβήςΥλικό γραμμήςΜέγιστη. Πίεση νερούΤιμή
MILWAUKEE VALVE CL223E 2 Βαλβίδα βαλβίδας πεταλούδας 2 ιντσών χυτοσίδηρο επένδυση Epdm | AA9XZE 1JBD1 CL223E 22"Μαντεμένια4.75 "-30 έως 250 βαθμούς FΑλουμίνιο / ΧάλκινοΜοχλόςEPDM200 psi€203.53
MILWAUKEE VALVE CL223E 2 1/2 Βαλβίδα βαλβίδας πεταλούδας 2 1/2 ίντσας επένδυση Epdm | AA9XZF 1JBD3 CL223E 2 1/22.5 "Μαντεμένια5.5 "-30 έως 250 βαθμούς FΑλουμίνιο / ΧάλκινοΜοχλόςEPDM200 psi€210.34
MILWAUKEE VALVE CL223E 3 Βαλβίδα βαλβίδας πεταλούδας 3 ιντσών χυτοσίδηρο επένδυση Epdm | AA9XZG 1JBD5 CL223E 33"Μαντεμένια6"-30 έως 250 βαθμούς FΑλουμίνιο / ΧάλκινοΜοχλόςEPDM200 psi€226.51
MILWAUKEE VALVE CL223E 4 Προεξοχή βαλβίδας πεταλούδας 4 ιντσών Επένδυση Epdm από χυτοσίδηρο | AA9XZH 1JBD7 CL223E 44"Μαντεμένια7.5 "-30 έως 250 βαθμούς FΑλουμίνιο / ΧάλκινοΜοχλόςEPDM200 psi€301.06
MILWAUKEE VALVE CL223E 5 Βαλβίδα βαλβίδας πεταλούδας 5 ιντσών χυτοσίδηρο επένδυση Epdm | AA9XZJ 1JBD9 CL223E 55"Μαντεμένια8.5 "-30 έως 250 βαθμούς FΑλουμίνιο / ΧάλκινοΜοχλόςEPDM200 psi€397.08
MILWAUKEE VALVE CL223E 6 Βαλβίδα βαλβίδας πεταλούδας 6 ιντσών χυτοσίδηρο επένδυση Epdm | AA9XZK 1JBE2 CL223E 66"Μαντεμένια9.5 "-30 έως 250 βαθμούς FΑλουμίνιο / ΧάλκινοΜοχλόςEPDM200 psi€430.58
MILWAUKEE ΒΑΛΒΙΔΑ CL223E 8 Βαλβίδα βαλβίδας πεταλούδας 8 ίντσες χυτοσίδηρο επένδυση Epdm | AA9XZL 1JBE4 CL223E 88"Μαντεμένια11.75 "-30 έως 250 βαθμούς FΑλουμίνιο / ΧάλκινοΜοχλόςEPDM200 psi€651.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE VALVE HP1LCS4213 6 "Butterfly Valve Lug 6 Inch Carbon Steel
€2,898.45 /μονάδα