MILWAUKEE VALVE 3 BA-475BLL Brass Ball Valve Inline Fnpt 3 In | AD2LPX 3RCF6

MILWAUKEE VALVE 3 "BA-475BLL Brass Ball Valve Inline Fnpt 3 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2LPX Μοντέλο: 3" BA-475BLLCross Ref: 3RCF6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€658.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Τύπος λαβήςΜοχλός κλειδώματος
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 600 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 150 psi
Μέγεθος σωλήνα3"
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 400 βαθμοί F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.5845
Ύψος πλοίου (cm)13.21
Μήκος πλοίου (cm)29.46
Πλάτος πλοίου (cm)18.03
Κωδικός ΕΣ8481801085
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧειρισμός υλικούΤύπος λαβήςΜέγεθος σωλήναΥλικό μίσχωνΘερμ. ΕύροςΤιμή
ΒΑΛΒΙΔΑ MILWAUKEE BA-475BMS 1/4 Βαλβίδα από ορείχαλκο με σφαιρική εσωτερική γραμμή Fnpt 1/4 In | AA9XYW 1JBA4 BA-475BMS 1/4Επίχρυσος χάλυβαςΜοχλός1 / 4 "PTFE0 βαθμοί έως 350 βαθμοί F€28.00
MILWAUKEE VALVE BA-475BMS 3/8 Brass Ball Valve Inline Fnpt 3/8 In | AA9XYX 1JBA5 BA-475BMS 3/8Επίχρυσος χάλυβαςΜοχλός3 / 8 "PTFE0 βαθμοί έως 350 βαθμοί F€27.55
MILWAUKEE ΒΑΛΒΙΔΑ BA-475BMS 1/2 Βαλβίδα από μπρούτζο Inline Fnpt 1/2 In | AA9XYY 1JBA6 BA-475BMS 1/2Επίχρυσος χάλυβαςΜοχλός1 / 2 "PTFE0 βαθμοί έως 350 βαθμοί F€28.19
MILWAUKEE VALVE BA-475BMS 3/4 Brass Ball Valve Inline Fnpt 3/4 In | Aa9xyz 1jba7 BA-475BMS 3/4Επίχρυσος χάλυβαςΜοχλός3 / 4 "PTFE0 βαθμοί έως 350 βαθμοί F€37.49
MILWAUKEE ΒΑΛΒΙΔΑ BA-475BMS 1 Βαλβίδα από μπρούτζο Inline Fnpt 1 In | AA9XZA 1JBA8 BA-475BMS 1Επίχρυσος χάλυβαςΜοχλός1"PTFE0 βαθμοί έως 350 βαθμοί F€57.38
MILWAUKEE VALVE BA-475BMS 1 1/4 Brass Ball Valve Inline Fnpt 1-1 / 4 In | AA9XZB 1JBA9 BA-475BMS 1 1/4Επίχρυσος χάλυβαςΜοχλός1.25 "PTFE0 βαθμοί έως 350 βαθμοί F€82.96
MILWAUKEE ΒΑΛΒΙΔΑ BA-475BMS 1 1/2 Βαλβίδα από μπρούτζο Inline Fnpt 1-1 / 2 In | AA9XZC 1JBB1 BA-475BMS 1 1/2Επίχρυσος χάλυβαςΜοχλός1.5 "PTFE0 βαθμοί έως 350 βαθμοί F€98.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE VALVE 3 "BA-475BLL Brass Ball Valve Inline Fnpt 3 In
€658.81 /μονάδα