MILWAUKEE VALVE 2885-005- 600 Valve Gate, Cast Iron, 6 Inch Valve Size

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE2JJP Μοντέλο: 2885-005- 600

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,683.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάνα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 82.35
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό μίσχωνΥλικό σώματοςΤύπος σύνδεσηςΚορυφή της λαβής στο Inlet CenterΥλικό σφήναςΧειρισμός υλικούΜήκος εισόδου έως εξόδουΕίδοςΤιμή
MILWAUKEE VALVE 2885-M 4 Gate Valve Class 125 4 Inch Χυτοσίδηρος | AA9YHB 1JGL2 2885-Μ 4ΟρείχαλκοςΜαντεμένιαΦλάντζα, με (8) τρύπες για μπουλόνια23-45 / 64 "ΜαντεμένιαΜαντεμένια9"Βάνα€937.37
MILWAUKEE VALVE 5551-002 4" Gate Valve 4 inch Flange 180 Degree F | AD7YBW 4HCK7 5551-002 4 "ΧαλκίΑλουμίνιο με μπρονζέ επένδυσηΦλάντζα14.5 "ΧαλκίΑλουμίνιο5.375 "Βάνα€1,237.95
MILWAUKEE VALVE P902 - 34 Valve Gate, Bronze, Double Disc, 3/4 Inch Valve Size | CE2HUP P902 - 34-------Βάνα€3,261.09
MILWAUKEE VALVE P902 - 114 Valve Gate, Bronze, Double Disc, 1 1/4 Inch Valve Size | CE2HUQ P902 - 114-------Βάνα€3,831.74
MILWAUKEE VALVE 105B - ​​12 Valve Gate, Bronze, Non-Rising Stem, 1/2 Inch Valve Size | CE2HUU 105Β - 12-------Βάνα€324.60
MILWAUKEE VALVE 105B - ​​100 Valve Gate, Bronze, Non-Rising Stem, 1 Inch Valve Size | CE2HUV 105Β - 100-------Βάνα€463.68
MILWAUKEE VALVE 105B - ​​114 Valve Gate, Bronze, Non-Rising Stem, 1 1/4 Inch Valve Size | CE2HUW 105Β - 114-------Βάνα€675.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE VALVE 2885-005- 600 Valve Gate, Cast Iron, 6 Inch Valve Size
€7,683.54 /μονάδα