Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILLER-SMITH ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 40-275-580 Hd Regulator 1stage Nitrogen Cga580 | AE4EPU 5JPH2

MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-275-580 Ρυθμιστής Hd 1 σταδίου Nitrogen Cga580

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4EPU Μοντέλο: 40-275-580Cross Ref: 5JPH2
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
€536.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής αερίου
Σώμα Dia.3.25 "
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Εισαγωγή σύνδεσης CGA580
Πρίζα σύνδεσης CGA5 / 8-18 RH Εσωτερικό
Αέριο κυλίνδρουάζωτο
Παράδοση275 psi
Εύρος πίεσης παράδοσης275 psi
Υλικό διαφράγματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υπηρεσία φυσικού αερίουάζωτο
Μέγεθος μετρητή2.5
Πίεση παροχής μετρητών400
Σύνδεση εισόδουCGA-580
Μετρητής εισόδου4000 psi
Μέγιστη. Πίεση εισόδου3500 psi
Σύνδεση εξόδου5/8 "-18 RH Εσωτερικό
Συνολικό μήκος6"
Χωρητικότητα ρυθμιστήΒαρέως
Πρακτική άσκησημονόκλινο
Μετρητής πίεσης τροφοδοσίας4000 psi
ΧαρακτηριστικάΕνιαία Σκηνή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7405
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο ρυθμιστής αερίου Miller-Smith Equipment 40-275-580 είναι προσαρτημένος σε αγωγούς ή κυλίνδρους και διαθέτει μια βαλβίδα μείωσης που ρυθμίζει την πίεση του αερίου. Τα αέρια παρέχονται ως συμπιεσμένο αέριο σε κρυογονικούς κυλίνδρους χαμηλής πίεσης, κυλίνδρους υψηλής πίεσης ή αγωγούς.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτός ο ρυθμιστής αερίου διαθέτει τεχνολογία φιλτραρισμένου καθίσματος για την εξάλειψη της μόλυνσης και έχει ένα στιβαρό ορειχάλκινο σώμα με αντιδιαβρωτικά, επινικελωμένα καπό.
  • Διαθέτει μεγάλο διάφραγμα από ανοξείδωτο χάλυβα που παρέχει ακριβή έλεγχο της πίεσης ενώ αντιστέκεται στη διαρροή και το πάγωμα, οδηγώντας σε παρατεταμένη διάρκεια ζωής.
  • Αυτός ο ρυθμιστής ενός σταδίου Miller-Smith Sure Seat είναι εξοπλισμένος με ένθετα καπό Delrin για εύκολη ρύθμιση σε υψηλά επίπεδα πίεσης.
  • Έρχεται με πολυανθρακικό φακό ανθεκτικό στη θραύση για αντοχή στη φθορά και τη διάβρωση.
  • Έρχεται με χρωματικά κωδικοποιημένες ετικέτες για εύκολη αναγνώριση.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • UL

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πόσο διαρκούν οι ρυθμιστές συγκόλλησης;

Α. Σύμφωνα με τις οδηγίες της British Compressed Gases Association, εάν ένας ρυθμιστής αερίου εγκατασταθεί, λειτουργεί και συντηρηθεί σωστά, μπορεί να διαρκέσει έως και 5 χρόνια.

Ε. Τι προκαλεί την αποτυχία των ρυθμιστών αερίου;

A.

  • Υψηλοί ρυθμοί ροής
  • Χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος
  • Υποκείμενη μόλυνση από υγρασία

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜετρητής εισόδουΕισαγωγή σύνδεσης CGAΠρίζα σύνδεσης CGAΜέγιστη. Πίεση εισόδουΣύνδεση εξόδουΑέριο κυλίνδρουΕύρος πίεσης παράδοσηςΥπηρεσία φυσικού αερίουΤιμή
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ MILLER-SMITH 40-175-540 Hd Regulator 1stage Oxygen Cga540 | AE4EPL 5JPG5 40-175-5404000 psi5409 / 16-18 RH Β3500 psi9/16 "-18 RH ΒΟξυγόνο175 psiΟξυγόνο€524.79
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ MILLER-SMITH 40-175-540S Ρυθμιστής Hd 1stage Oxygen Cga540 | AE4EPM 5JPG6 40-175-540S4000 psi5409 / 16-18 RH Β3500 psi9/16 "-18 RH ΒΟξυγόνο175 psiΟξυγόνο€634.70
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ MILLER-SMITH 40-15-300 Hd Regulator 1stage Acetylene Cga300 | AE4EPN 5JPG7 40-15-3004000 psi3009 / 16-18 LH Β400 psi9/16 "-18 LH ΒΑσετυλίνη15 psiΑσετυλίνη€588.37
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ MILLER-SMITH 40-15-300S Ρυθμιστής Hd 1stage Acetylene Cga300 | AE4EPP 5JPG8 40-15-300S4000 psi3009 / 16-18 LH Β400 psi9/16 "-18 LH ΒΑσετυλίνη15 psiΑσετυλίνη€677.43
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ MILLER-SMITH 40-15-510 Hd Regulator 1stage Acetylene Cga510 | AE4EPQ 5JPG9 40-15-5104000 psi5109 / 16-18 LH Β400 psi9/16 "-18 LH ΒΑσετυλίνη15 psiΑσετυλίνη€528.60
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ MILLER-SMITH 40-15-510S Ρυθμιστής Hd 1 σταδίου Acetylene Cga510 | AE4EPR 5JPH0 40-15-510S4000 psi5109 / 16-18 LH Β400 psi9/16 "-18 LH ΒΑσετυλίνη15 psiΑσετυλίνη€615.35
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ MILLER-SMITH 40-50-510 Hd Regulator 1stage Lpgas Cga510 | AE4EPT 5JPH1 40-50-510400 psi5109 / 16-18 LH Β400 psi9/16 "-18 LH ΒΑέριο LP50 psiΥγροποιημένο προπάνιο€539.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-275-580 Ρυθμιστής Hd 1 σταδίου Nitrogen Cga580
€536.80 /μονάδα