Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ MILLER-SMITH 40-15-300S Ρυθμιστής Hd 1stage Acetylene Cga300 | AE4EPP 5JPG8

MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-15-300S ρυθμιστής HD 1 σταδίου Ακετυλένιο Cga300

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4EPP Μοντέλο: 40-15-300SCross Ref: 5JPG8

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€677.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής αερίου
Σώμα Dia.3.25 "
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Εισαγωγή σύνδεσης CGA300
Πρίζα σύνδεσης CGA9 / 16-18 LH Β
Αέριο κυλίνδρουΑσετυλίνη
Παράδοση15 psi
Εύρος πίεσης παράδοσης15 psi
Υλικό διαφράγματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υπηρεσία φυσικού αερίουΑσετυλίνη
Μέγεθος μετρητή2.5
Πίεση παροχής μετρητών30
Σύνδεση εισόδουCGA-300
Μετρητής εισόδου4000 psi
Μέγιστη. Πίεση εισόδου400 psi
Σύνδεση εξόδου9/16 "-18 LH Β
Συνολικό μήκος6"
Χωρητικότητα ρυθμιστήΒαρέως
Πρακτική άσκησημονόκλινο
Μετρητής πίεσης τροφοδοσίας400 psi
ΧαρακτηριστικάΕνιαία Σκηνή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.05
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)28.19
Πλάτος πλοίου (cm)23.62
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜετρητής εισόδουΕισαγωγή σύνδεσης CGAΠρίζα σύνδεσης CGAΜέγιστη. Πίεση εισόδουΣύνδεση εξόδουΑέριο κυλίνδρουΕύρος πίεσης παράδοσηςΥπηρεσία φυσικού αερίουΤιμή
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ MILLER-SMITH 40-175-540 Hd Regulator 1stage Oxygen Cga540 | AE4EPL 5JPG5 40-175-5404000 psi5409 / 16-18 RH Β3500 psi9/16 "-18 RH ΒΟξυγόνο175 psiΟξυγόνο€524.79
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ MILLER-SMITH 40-175-540S Ρυθμιστής Hd 1stage Oxygen Cga540 | AE4EPM 5JPG6 40-175-540S4000 psi5409 / 16-18 RH Β3500 psi9/16 "-18 RH ΒΟξυγόνο175 psiΟξυγόνο€634.70
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ MILLER-SMITH 40-15-300 Hd Regulator 1stage Acetylene Cga300 | AE4EPN 5JPG7 40-15-3004000 psi3009 / 16-18 LH Β400 psi9/16 "-18 LH ΒΑσετυλίνη15 psiΑσετυλίνη€588.37
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ MILLER-SMITH 40-15-510 Hd Regulator 1stage Acetylene Cga510 | AE4EPQ 5JPG9 40-15-5104000 psi5109 / 16-18 LH Β400 psi9/16 "-18 LH ΒΑσετυλίνη15 psiΑσετυλίνη€528.60
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ MILLER-SMITH 40-15-510S Ρυθμιστής Hd 1 σταδίου Acetylene Cga510 | AE4EPR 5JPH0 40-15-510S4000 psi5109 / 16-18 LH Β400 psi9/16 "-18 LH ΒΑσετυλίνη15 psiΑσετυλίνη€615.35
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ MILLER-SMITH 40-50-510 Hd Regulator 1stage Lpgas Cga510 | AE4EPT 5JPH1 40-50-510400 psi5109 / 16-18 LH Β400 psi9/16 "-18 LH ΒΑέριο LP50 psiΥγροποιημένο προπάνιο€539.78
MILLER-SMITH ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 40-275-580 Hd Regulator 1stage Nitrogen Cga580 | AE4EPU 5JPH2 40-275-5804000 psi5805 / 8-18 RH Εσωτερικό3500 psi5/8 "-18 RH Εσωτερικόάζωτο275 psiάζωτο€536.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-15-300S ρυθμιστής HD 1 σταδίου Ακετυλένιο Cga300
€677.43 /μονάδα