Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILLER ELECTRIC 300614 Σετ άνεσης 3-1 / 2w x 29d x 3h Γκρι | AE3TUJ 5FYE5

MILLER ELECTRIC 300614 Σετ Ευκολίας 3-1 / 2w x 29d x 3h Γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3TUJ Μοντέλο: 300614Cross Ref: 5FYE5

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€112.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ ευκολίας
ΣυνέλευσηΧωρίς συναρμολόγηση
ΧρώμαΓκρί
Βάθος29 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Ύψος3"
ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.637
Ύψος πλοίου (cm)15.01
Μήκος πλοίου (cm)81
Πλάτος πλοίου (cm)13
Κωδικός ΕΣ9403908041
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILLER ELECTRIC 300614 Σετ Ευκολίας 3-1 / 2w x 29d x 3h Γκρι
€112.89 /μονάδα