MILLER ELECTRIC 300502 Εξαγωγέας αναθυμιάσεων Ροή αέρα 875 Cfm Merv 15 | AD9VMV 4VDJ4

MILLER ELECTRIC 300502 Fume Extractor Air Flow 875 Cfm Merv 15

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9VMV Μοντέλο: 300502Cross Ref: 4VDJ4

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€10,534.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπορροφητήρας καπνού
Ροή αέρα875 CFM
Βάθος48 "
Φίλτρο Media490 τετραγωνικά πόδια
Ύψος34.75 "
Hz60
Εισαγωγή12.5 Amps
Τάση Εισόδου115V
Merv15
Κινητήρας HP1
Επίπεδο ήχου70
Πλάτος31.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 122.85
Ύψος πλοίου (cm)97.79
Μήκος πλοίου (cm)86.36
Πλάτος πλοίου (cm)129.54
Κωδικός ΕΣ8421398015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοή αέραΒάθοςΦίλτρο MediaΎψοςMervΕπίπεδο ήχουΠλάτοςΤιμή
MILLER ELECTRIC 300595 Φίλτρο εξαγωγής καπνού 16 τετραγωνικά πόδια 132 Cfm | AE3TUN 5FYE9 300595132 CFM12 "16 τετράγωνα πόδια23 "1668.512 "€4,036.96
MILLER ELECTRIC 951761 Stationary Fume Extractor, 60 Hz | CJ3MZE 494D84 951761-------€28,518.89
MILLER ELECTRIC 951619 Stationary Fume Extractor, 875 cfm Ροή αέρα, Είσοδος 115 V, στάθμη ήχου 75 dBA | CJ3MZF 484X72 951619-------€12,940.63
MILLER ELECTRIC 951515 Stationary Fume Extractor, 875 cfm Ροή αέρα, Είσοδος 115 V, στάθμη ήχου 75 dBA | CJ3MZG 484X75 951515-------€15,402.58
MILLER ELECTRIC 951514 Stationary Fume Extractor, 875 cfm Ροή αέρα, Είσοδος 115 V, στάθμη ήχου 75 dBA | CJ3MZH 484X74 951514-------€14,229.04
MILLER ELECTRIC 951760 Stationary Fume Extractor, 60 Hz | CJ3MZJ 494D83 951760-------€28,322.79
MILLER ELECTRIC 951758 Stationary Fume Extractor, 60 Hz | CJ3MZK 494D81 951758-------€9,659.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILLER ELECTRIC 300502 Fume Extractor Air Flow 875 Cfm Merv 15
€10,534.72 /μονάδα