Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MIGHTY LINE ANGLE3GRY Βιομηχανική μαρκαδόρο δαπέδου γκρι PK100 | AG9HVL 20PG11

MIGHTY LINE ANGLE3GRY Δείκτες ταινιών βιομηχανικού δαπέδου Γκρι PK100

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG9HVL Μοντέλο: ANGLE3GRYCross Ref: 20pg11

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€276.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιομηχανικοί δείκτες δαπέδων
Λάμψη στο σκοτάδιΟχι
ΒαθμόςΔεν είναι αναδρομικά
ΥλικόVinyl
πρότυποΣτερεά
Θερμοκρασία απόδοσης.55 βαθμοί F
Μήκος λωρίδας6"
Χρώμα ταινίαςΓκρί
Πάχος50 χλμ.
ΧαρακτηριστικάDie Cut
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.5875
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σχήμα Die Cut: L

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥλικόΠλάτοςΤιμή
MIGHTY LINE ANGLE3RP Βιομηχανική μαρκαδόρο δαπέδου Prpl Vinyl PK100 | AG9HVM 20PG12 ANGLE3RPΒιομηχανικοί δείκτες δαπέδωνVinyl3"€276.15
MIGHTY LINE ANGLE3RBRN Βιομηχανική μαρκαδόρο δαπέδου καφέ βινύλιο PK100 | AG9HVN 20PG13 ANGLE3RBRNΒιομηχανικοί δείκτες δαπέδωνVinyl3"€276.15
MIGHTY LINE ANGLE3RW Βιομηχανικοί μαρκαδόροι ταινίας δαπέδου Κόκκινο βινύλιο PK100 | AG9HVP 20PG14 ANGLE3RWΒιομηχανικοί δείκτες δαπέδωνVinyl3"€301.13
MIGHTY LINE ANGLEO Ταινία σήμανσης δαπέδου, πλάτος 2", πορτοκαλί γωνία, PK100 | AH2BUN 24PT76 ΑΓΓΕΛΕΙΟΤαινία σήμανσης δαπέδουPVC2"€232.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MIGHTY LINE ANGLE3GRY Δείκτες ταινιών βιομηχανικού δαπέδου Γκρι PK100
€276.15 /μονάδα