Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MIGHTY LINE 3RWCHEVRON Σήμανση ρολό ταινίας 3 ίντσες W 100 πόδια μήκος | AF6EDD 9YLK8

MIGHTY LINE 3RWCHEVRON Ρολό ταινίας 3 ιντσών W 100 Μήκος ποδιών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6EDD Μοντέλο: 3RWCHEVRONCross Ref: 9YLK8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€266.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία σήμανσης δαπέδου
ΧρώμαΆσπρο μαύρο
Μήκος100ft.
ΥλικόΚαουτσούκ / Κόλλα
πρότυποΡιγέ
ShapeΡολό
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.18
Ύψος πλοίου (cm)19.69
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ3919102055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: Shieldmark

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΕίδοςΥλικόπρότυποΘερμοκρασία απόδοσης.ΠάχοςΠλάτοςΤιμή
MIGHTY LINE 2RB Floor Marking Tape, 2 "Width, Blue, 100 ft Long | AD2TVN 3UAP3 2RBΜπλεΤαινία σήμανσης δαπέδουVinylΣτερεά55 έως 185 βαθμοί F55 χλμ.2"€260.35
MIGHTY LINE 2RR Ταινία σήμανσης δαπέδου, πλάτος 2 ", κόκκινη ταινία, μήκος 100 ft | AD2TVP 3UAP4 2RRRedΤαινία σήμανσης δαπέδουVinylΣτερεά55 έως 185 βαθμοί F55 χλμ.2"€260.35
MIGHTY LINE 2RW Ταινία σήμανσης δαπέδου, πλάτος 2", λευκό, μήκος 100 πόδια | AD2TVQ 3UAP5 2RWΆσπροΤαινία σήμανσης δαπέδουVinylΣτερεά55 έως 185 βαθμοί F55 χλμ.2"€260.35
MIGHTY LINE 2YB Ταινία σήμανσης δαπέδου 2 ιντσών W 100 πόδια Μήκος | AD2TVR 3UAP6 2YBΚίτρινοΤαινία σήμανσης δαπέδουVinylΣτερεά55 έως 185 βαθμοί F55 χλμ.2"€260.35
Ταινία σήμανσης δαπέδου MIGHTY LINE 4RB, πλάτος 4", Μπλε, μήκος 100 πόδια | AD2TVT 3UAP7 4RBΜπλεΤαινία σήμανσης δαπέδουVinylΣτερεά55 έως 185 βαθμοί F55 χλμ.4"€260.01
MIGHTY LINE 4RR Ταινία σήμανσης δαπέδου, πλάτος 4", κόκκινο, μήκος 100 πόδια | AD2TVU 3UAP8 4RRRedΤαινία σήμανσης δαπέδουVinylΣτερεά55 έως 185 βαθμοί F55 χλμ.4"€261.21
MIGHTY LINE 4RW Ταινία σήμανσης δαπέδου, πλάτος 4", Λευκό, μήκος 100 πόδια | AD2TVV 3UAP9 4RWΆσπροΤαινία σήμανσης δαπέδουVinylΣτερεά55 έως 185 βαθμοί F55 χλμ.4"€255.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MIGHTY LINE 3RWCHEVRON Ρολό ταινίας 3 ιντσών W 100 Μήκος ποδιών
€266.00 /μονάδα