Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MIDWEST INSTRUMENTS 220-SC-02-O(JAA)-15P Αντιεκρηκτικός διακόπτης Dp 4000psi 0 έως 15 Psid | AB6QFC 22A532

MIDWEST INSTRUMENTS 220-SC-02-O(JAA)-15P Αντιεκρηκτικός διακόπτης Dp 4000psi 0 έως 15 Psid

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6QFC Μοντέλο: 220-SC-02-O (JAA) -15PΣταυρός: 22A532
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
€1,306.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής διαφορικής πίεσης
Ακρίβεια+/- 3/2/3%
Περιβάλλον λειτουργίας περιβάλλοντος-40 έως 200 βαθμούς F
Ενισχυτές AC0.25
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος σύνδεσης1/4 "FNPT
Μέγεθος σύνδεσης NPT (In.)1/4 FNPT
Βαθμολογία επαφών0.25Α, 125 VAC/DC
Dial MaterialΚατασκευασμένο πλαστικό
Dial Μέγεθος4-1 / 2 "
Εύρος διαφορικής πίεσης0 έως 15 PSID
Ακρίβεια πλήρους κλίμακας (%)3/2/3%
Υλικό εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Μικρές διαστάσεις πίεσης0.5 λίβρες
Ονομαστική ολική πίεση4000 PSI
Τύπος ρελέSPDT
Τύπος κλίμακαςPSID
Υλικό σφραγίδαςBuna-N

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ9026208000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος διαφορικής πίεσηςΤιμή
ΜΕΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 220-SC-02-O (AAA) -5P Επικίνδυνη θέση Διακόπτης Dp 4000 Psi 0 έως 5 Psid | AB6QET 22A523 220-SC-02-O (AAA) -5P0 έως 5 PSID€1,134.45
ΜΕΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 220-SC-02-O (AAA) -10P Επικίνδυνη θέση Διακόπτης Dp 4000 Psi 0 έως 10 Psid | AB6QEU 22A524 220-SC-02-O (AAA) -10P0 έως 10 PSID€1,134.45
ΜΕΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 220-SC-02-O (AAA) -15P Επικίνδυνη θέση Διακόπτης Dp 4000 Psi 0 έως 15 Psid | AB6QEV 22A525 220-SC-02-O (AAA) -15P0 έως 15 PSID€1,134.45
ΜΕΣΑΙΕΣ ΟΡΓΑΝΑ 220-SC-02-O (AAA) -20P Επικίνδυνη θέση Διακόπτης Dp 4000 Psi 0 έως 20 Psid | AB6QEW 22A526 220-SC-02-O (AAA) -20P0 έως 20 PSID€1,134.45
ΜΕΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 220-SC-02-O (AAA) -30P Επικίνδυνη θέση Διακόπτης Dp 4000 Psi 0 έως 30 Psid | AB6QEX 22A527 220-SC-02-O (AAA) -30P0 έως 30 PSID€1,134.45
ΜΕΣΑΙΕΣ ΟΡΓΑΝΑ 220-SC-02-O (AAA) -50P Επικίνδυνη θέση Διακόπτης Dp 4000 Psi 0 έως 50 Psid | AB6QEY 22A528 220-SC-02-O (AAA) -50P0 έως 50 PSID€1,134.45
ΜΕΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 220-SC-02-O (AAA) -100P Επικίνδυνη θέση Διακόπτης Dp 4000 Psi 0 έως 100 Psid | AB6QEZ 22A529 220-SC-02-O (AAA) -100P0 έως 100 PSID€1,134.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MIDWEST INSTRUMENTS 220-SC-02-O(JAA)-15P Αντιεκρηκτικός διακόπτης Dp 4000psi 0 έως 15 Psid
€1,306.86 /μονάδα