Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MIDWEST INSTRUMENTS 142-SC-00-OO-10P Μανόμετρο διαφορικής πίεσης 0 έως 10 Psid | AC9JKT 3GVJ4

MIDWEST INSTRUMENTS 142-SC-00-OO-10P Μανόμετρο διαφορικής πίεσης 0 έως 10 Psid

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9JKT Μοντέλο: 142-SC-00-OO-10PCross Ref: 3GVJ4

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€969.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής διαφορικής πίεσης
Ακρίβεια+/- 3/2/3%
Περιβάλλον λειτουργίας περιβάλλοντος-40 βαθμοί έως 200 βαθμοί
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος σύνδεσης1/4 "FNPT
Μέγεθος σύνδεσης NPT (In.)1/4 FNPT
Dial Materialπλαστικός
Dial Μέγεθος4-1 / 2 "
Υλικό διαφράγματοςΜπόνα Ν
Εύρος διαφορικής πίεσης0 έως 10 psi
Ακρίβεια πλήρους κλίμακας (%)+/- 3-2-3
Μικρές διαστάσεις πίεσης0.50 psi
Ονομαστική ολική πίεση3000 PSI
Τύπος κλίμακαςΠίεση
Υλικό σφραγίδαςΜπόνα Ν

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.1825
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)21.34
Πλάτος πλοίου (cm)21.08
Κωδικός ΕΣ9026208000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςDial ΜέγεθοςΥλικό διαφράγματοςΕύρος διαφορικής πίεσηςΥλικό σφραγίδαςΤιμή
ΜΕΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 142-AA-00-O (AA) -20H Διακόπτης Nema 4x Dp 3000 Psi 0 έως 20 H2o | AB6QGW 22A572 142-AA-00-O (AA) -20ΗΑλουμίνιο2-1 / 2 "Buna-N0 έως 20 "H2OBuna-N€700.40
ΜΕΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 142-AA-00-O (AA) -50H Διακόπτης Nema 4x Dp 3000 Psi 0 έως 50 H2o | AB6QGX 22A573 142-AA-00-O (AA) -50ΗΑλουμίνιο2-1 / 2 "Buna-N0 έως 50 "H2OBuna-N€700.40
ΜΕΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 142-AA-00-O (AA) -100H Διακόπτης Nema 4x Dp 3000 Psi 0 έως 100 H2o | AB6QGY 22A574 142-AA-00-O (AA) -100ΗΑλουμίνιο2-1 / 2 "Buna-N0 έως 100 "H2OBuna-N€700.40
ΜΕΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 142-AA-00-O (AA) -5P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 To 5 Psid | AB6QGZ 22A575 142-AA-00-O (AA) -5PΑλουμίνιο2-1 / 2 "Buna-N0 έως 5 PSIDBuna-N€700.40
ΜΕΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 142-AA-00-O (AA) -10P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 To 10 Psid | AB6QHA 22A576 142-AA-00-O (AA) -10PΑλουμίνιο2-1 / 2 "Buna-N0 έως 10 PSIDBuna-N€700.40
ΜΕΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 142-AA-00-O (AA) -15P Διακόπτης Nema 4x Dp 3000 Psi 0 έως 15 Psid | AB6QHB 22A577 142-AA-00-O (AA) -15PΑλουμίνιο2-1 / 2 "Buna-N0 έως 15 PSIDBuna-N€700.40
ΜΕΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 142-AA-00-O (AA) -20P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 To 20 Psid | AB6QHC 22A578 142-AA-00-O (AA) -20PΑλουμίνιο2-1 / 2 "Buna-N0 έως 20 PSIDBuna-N€700.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MIDWEST INSTRUMENTS 142-SC-00-OO-10P Μανόμετρο διαφορικής πίεσης 0 έως 10 Psid
€969.03 /μονάδα