Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MIDWEST AORN NUT MPB3045 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, Βαθμολογία 5, μέγεθος σπειρώματος 3/8-24, μήκος 1-3/4 ίντσες, 5PK | AD7WNP 4GVN4

MIDWEST ACORN NUT MPB3045 Εξαγωνική βίδα καπακιού, βαθμού 5, μέγεθος σπειρώματος 3/8-24, μήκος 1-3/4 ίντσες, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7WNP Μοντέλο: MPB3045Cross Ref: 4GVN4
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
€22.12 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-24
Διάμετρος3 / 8 "
φινίρισμαChrome
Βαθμός5
Ύψος κεφαλιού15 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος9 / 16 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι1.75 "
ΥλικόΑτσάλι
Φόρτωση απόδειξης7450 psi
Σκληρότητα RockwellC25 έως C34
Αντοχή σε εφελκυσμό10,500 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1"
Μέγεθος νήματος3 / 8-24
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωντέλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1485
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB3045 Εξαγωνική βίδα καπακιού, βαθμού 5, μέγεθος σπειρώματος 3/8-24, μήκος 1-3/4 ίντσες, 5PK
€22.12 /πακέτο