Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MIDWEST ACORN NUT MPB3027 Hex Cap Screw, Grade 5, 1/4-28 Thread Size, 5/8 Inch Length, 5PK | AD7WMR 4GVJ9

MIDWEST ACORN NUT MPB3027 Εξαγωνική βίδα καπακιού, βαθμού 5, μέγεθος σπειρώματος 1/4-28, μήκος 5/8 ίντσες, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7WMR Μοντέλο: MPB3027Cross Ref: 4GVJ9
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
€15.40 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-28
Διάμετρος1 / 4 "
φινίρισμαChrome
Βαθμός5
Ύψος κεφαλιού5 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος7 / 16 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι5 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος5 / 8 "
Φόρτωση απόδειξης3100 psi
Σκληρότητα RockwellC25 έως C34
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό4350 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος5 / 8 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-28
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωντέλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB3027 Εξαγωνική βίδα καπακιού, βαθμού 5, μέγεθος σπειρώματος 1/4-28, μήκος 5/8 ίντσες, 5PK
€15.40 /πακέτο