Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO PLASTICS 3450013200 Socket Cap Screw, Standard, 1/2-13 Μέγεθος σπειρώματος, 2 Size, 5Pk | AD7PVQ 4FVE3

MICRO PLASTICS 3450013200 Socket Cap Screw, Standard, 1/2-13 μέγεθος σπειρώματος, 2 μέγεθος, 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7PVQ Μοντέλο: 3450013200Cross Ref: 4FVE3

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€8.89 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 2 "-13
Μέγεθος οδήγησης3 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.3 / 4 "
Ύψος κεφαλιού1 / 2 "
επικεφαλής ΤύποςΑρχικό
Μήκος κάτω από το κεφάλι2"
ΥλικόΝάιλον
Θερμ. Εύρος- 40 βαθμοί F έως 185 Deg. φά
Νήμα Ντιά.1 / 2 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.25 "
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0495
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO PLASTICS 3450013200 Socket Cap Screw, Standard, 1/2-13 μέγεθος σπειρώματος, 2 μέγεθος, 5 Pk
€8.89 /πακέτο