Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO PLASTICS 3410320037 Socket Cap Screw, Standard, 10-32 Size Thread, 3/8 Size, 40Pk | AD7PXQ 4FVL2

MICRO PLASTICS 3410320037 Socket Cap Screw, Standard, 10-32 Size Thread, 3/8 Size, 40Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7PXQ Μοντέλο: 3410320037Cross Ref: 4FVL2

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.24 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Dia./ Νήμα μέγεθος10-32
Μέγεθος οδήγησης5 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.5 / 16 "
Ύψος κεφαλιού1 / 16 "
επικεφαλής ΤύποςΑρχικό
Μήκος κάτω από το κεφάλι3 / 8 "
ΥλικόΝάιλον
Θερμ. Εύρος- 40 βαθμοί F έως 185 Deg. φά
Νήμα Ντιά.#10
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος3 / 8 "
Μέγεθος νήματος10-32
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωντέλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO PLASTICS 3410320037 Socket Cap Screw, Standard, 10-32 Size Thread, 3/8 Size, 40Pk
€8.24 /πακέτο