Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO PLASTICS 27RT250440 Push-In Πριτσίνι, Standard, Μέγεθος 1/4, 20Pk | AD7QKD 4FXT7

MICRO PLASTICS 27RT250440 Πριτσίνι Push-In, Standard, Μέγεθος 1/4, 20 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7QKD Μοντέλο: 27RT250440Cross Ref: 4FXT7
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
€9.94 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPush In Rivet
ΧρώμαΜαύρη
Εύρος Grip0.090 έως 0.350 "
Επικεφαλής Ντία.0.700 "
Ύψος κεφαλιού0.1 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μέγεθος τρύπας1 / 4 "
Μήκος καρφιού0.61 "
Πριτσίνιο υλικόΝάιλον
Τύπος πριτσίνωνΑρχικό
Θερμ. Εύρος-40 έως 185 F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Κλείδωμα

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO PLASTICS 27RT250440 Πριτσίνι Push-In, Standard, Μέγεθος 1/4, 20 Pk
€9.94 /πακέτο