Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO PLASTICS 22CC37C0437B Σφιγκτήρας καλωδίου, Nylon, 7/16 Inch Μέγεθος, Μαύρο, 25Pk | AA9QHX 1EMX5

MICRO PLASTICS 22CC37C0437B Σφιγκτήρας καλωδίου, Nylon, Μέγεθος 7/16 ίντσας, Μαύρο, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9QHX Μοντέλο: 22CC37C0437BCross Ref: 1EMX5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.41 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο σφιγκτήρα
Σύσφιξη Dia.7 / 16 "
ΧρώμαΜαύρη
ΥλικόΝάιλον
Στερεώνοντας τρύπα Dia.0.167 "
Θερμ. Εύρος-40 έως +185 F
Πάχος0.05 "
Πλάτος0.375 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣύσφιξη Dia.ΧρώμαΣτερεώνοντας τρύπα Dia.ΠάχοςΠλάτοςΤιμή
MICRO PLASTICS 22CC50C0562 Cable Clamp, Nylon, 9/16 Size, 25Pk | AA9QLP 1ENB6 22CC50C05629 / 16 "Φυσικό0.167 "0.05 "0.5 "€18.31
MICRO PLASTICS 22CC50D0187B Σφιγκτήρας καλωδίου, Nylon, Μέγεθος 3/16 ιντσών, Μαύρο, 25Pk | AA9QMD 1END3 22CC50D0187B3 / 16 "Μαύρη0.203 "0.05 "0.5 "€17.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO PLASTICS 22CC37C0437B Σφιγκτήρας καλωδίου, Nylon, Μέγεθος 7/16 ίντσας, Μαύρο, 25 Pk
€5.41 /πακέτο