Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO PLASTICS 15TSP012 Round Standoff, 8-32 Thread Size, 3/8 Size, 10Pk | AD3JVV 3ZNA1

MICRO PLASTICS 15TSP012 Round Standoff, Μέγεθος νήματος 8-32, Μέγεθος 3/8, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3JVV Μοντέλο: 15TSP012Cross Ref: 3ZNA1
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
€4.21 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτρογγυλή απόκλιση
ΧρώμαΦυσικό
Μέσα Dia. Ανοχή+/- 0.005 "
Μήκος3 / 8 "
Ανοχή μήκους+/- 0.005 "
ΥλικόΝάιλον
Εκτός Dia.1 / 4 "
Εκτός Dia. Ανοχή+/- 0.015 "
Βίδα μεγέθους# 8-32
Θερμ. Εύρος185 F
Βάθος νημάτων3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΓυναίκα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO PLASTICS 15TSP012 Round Standoff, Μέγεθος νήματος 8-32, Μέγεθος 3/8, 10 Pk
€4.21 /πακέτο