Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO PLASTICS 14HTSP022 Hethread Size, Standoff, Nylon, 4-40 Thread Size, 5/16 Size, 10Pk | AD3CDW 3XYG4

MICRO PLASTICS 14HTSP022 Hethread Size, Standoff, Nylon, 4-40 Thread Size, 5/16 Size, 10Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3CDW Μοντέλο: 14HTSP022Cross Ref: 3XYG4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4.59 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαεξαγωγή
Μήκος σώματος5 / 16 "
ΧρώμαΦυσικό
Εξάγωνο πλάτος1 / 4 "
Ανοχή πλάτους Hex+/- 0.015 "
Μήκος5 / 16 "
Ανοχή μήκους+/- 0.005 "
ΥλικόΝάιλον
Βίδα μεγέθους# 4-40
Θερμ. Εύρος185 F
Βάθος νημάτων5 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΓυναίκα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος σώματοςΧρώμαΕξάγωνο πλάτοςΜήκοςΒίδα μεγέθουςΒάθος νημάτωννήμα ΜήκοςΧαρακτηριστικάΤιμή
MICRO PLASTICS 14HTSP006B Hex Standoff, Nylon, 6-32 Size Thread, 1/4 Size, 10Pk | AD3CFL 3XYL7 14HTSP006B1 / 4 "Μαύρη1 / 4 "1 / 4 "# 6-321 / 4 "-Γυναίκα€20.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO PLASTICS 14HTSP022 Hethread Size, Standoff, Nylon, 4-40 Thread Size, 5/16 Size, 10Pk
€4.59 /πακέτο