Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO PLASTICS 13SP136 Round Spacer, Nylon, #6 Screw Size, 13/16 Size, 10Pk | AD3CLQ 3XZJ9

MICRO PLASTICS 13SP136 Στρογγυλό διαχωριστικό, Nylon, #6 Μέγεθος βίδας, Μέγεθος 13/16, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3CLQ Μοντέλο: 13SP136Cross Ref: 3XZJ9

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2.28 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτρογγυλό διαχωριστικό
ΧρώμαΦυσικό
Μέσα Dia.0.140 "
Μέσα Dia. Ανοχή+/- 0.005 "
Μήκος13 / 16 "
Ανοχή μήκους+/- 0.005 "
ΥλικόΝάιλον
Εκτός Dia.5 / 16 "
Εκτός Dia. Ανοχή+/- 0.015 "
Βίδα μεγέθους#6
Θερμ. Εύρος185 F
ΧαρακτηριστικάΚαθαρίστε την τρύπα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO PLASTICS 13SP136 Στρογγυλό διαχωριστικό, Nylon, #6 Μέγεθος βίδας, Μέγεθος 13/16, 10 Pk
€2.28 /πακέτο