Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO PLASTICS 011032H050 Βίδα μηχανής, Hex, 10-32 Size Thread, X 1/2 Size, 50Pk | AD7CMN 4DJP4

MICRO PLASTICS 011032H050 Βίδα μηχανής, Hex, 10-32 Μέγεθος σπειρώματος, Μέγεθος X 1/2, 50 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7CMN Μοντέλο: 011032H050Cross Ref: 4DJP4

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€9.21 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςHex
Μέγεθος οδηγού5 / 16 "
φινίρισμαΦυσικό
Επικεφαλής Ντία.5 / 16 "
Ύψος κεφαλιού7 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
Μήκος1 / 2 "
ΥλικόΝάιλον
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-40 έως 185 F
Αντοχή σε εφελκυσμό165 psi
Μέγεθος νήματος10-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)4.45
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO PLASTICS 011032H050 Βίδα μηχανής, Hex, 10-32 Μέγεθος σπειρώματος, Μέγεθος X 1/2, 50 Pk
€9.21 /πακέτο