Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO PLASTICS 010832T025 Socket Set Screw Flat 8-32 Size Thread, 1/4 Size, 50Pk | AD7QHJ 4FXK5

MICRO PLASTICS 010832T025 Set Socket Screw Flat 8-32 Size Thread, 1/4 Size, 50Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7QHJ Μοντέλο: 010832T025Cross Ref: 4FXK5

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€11.72 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα σετ υποδοχών
Τάξη2A / 2B
Δεκαδικό ισοδύναμο0.164 "
Μέγεθος οδήγησης5 / 64 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΦυσικό
επικεφαλής Πλάτος0.164 "
ΥλικόΝάιλον
Συνολικό μήκος1 / 4 "
Υλικό σημείουΝάιλον
Τύπος σημείουΔιαμέρισμα
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-40 έως 185 F
Μέγεθος νήματος8-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO PLASTICS 010832T025 Set Socket Screw Flat 8-32 Size Thread, 1/4 Size, 50Pk
€11.72 /πακέτο