Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO PLASTICS 010440S037 Socket Set Screw, Flat, 4-40 Thread Size, 3/8 Size, 50Pk | AD7QGW 4FXJ1

MICRO PLASTICS 010440S037 Βίδα σετ υποδοχής, Επίπεδη, Μέγεθος σπειρώματος 4-40, Μέγεθος 3/8, 50 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7QGW Μοντέλο: 010440S037Cross Ref: 4FXJ1
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
€6.71 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα σετ υποδοχών
Τάξη2A / 2B
Δεκαδικό ισοδύναμο0.112 "
Μέγεθος οδήγησης0.020 "
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
φινίρισμαΦυσικό
Ύψος κεφαλιού0.045 "
επικεφαλής Πλάτος0.075 "
ΥλικόΝάιλον
Συνολικό μήκος3 / 8 "
Υλικό σημείουΝάιλον
Τύπος σημείουΔιαμέρισμα
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-40 έως 185 F
Μέγεθος νήματος4-40

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)0.76
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO PLASTICS 010440S037 Βίδα σετ υποδοχής, Επίπεδη, Μέγεθος σπειρώματος 4-40, Μέγεθος 3/8, 50 Pk
€6.71 /πακέτο