Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO 100 SRM-090-100 Στρογγυλή κενή διάμετρος 9.0 mm μήκος 100 mm | AA7DEC 15U286

MICRO 100 SRM-090-100 Στρογγυλή κενή διάμετρος 9.0 mm Μήκος 100 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7DEC Μοντέλο: SRM-090-100Cross Ref: 15U286

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€79.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτρογγυλό κενό
Διάμετρος9mm
Ανοχή διαμέτρου-.0001 / -. 0002 "
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Μήκος100ft.
ΥλικόC2 Καρβίδιο πολλαπλών σπόρων

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0918
Ύψος πλοίου (cm)0.9
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)0.9
Κωδικός ΕΣ8207703030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκοςΤιμή
MICRO 100 SRM-010-030 Στρογγυλή κενή διάμετρος 1.0 mm μήκος 30 mm AA7DCX 15U258 SRM-010-0301mm30 "€10.42
MICRO 100 SRM-010-310 Στρογγυλή κενή διάμετρο 1.0 mm μήκος 310 χιλιοστά | AA7DCY 15U259 SRM-010-3101mm310mm€27.17
MICRO 100 SRM-015-100 Στρογγυλή κενή διάμετρος 1.5 Mm Μήκος 100 Mm | AA7DCZ 15U260 SRM-015-1001.5mm100ft.€14.39
MICRO 100 SRM-020-038 Στρογγυλή κενή διάμετρο 2.0 mm μήκος 38 χιλιοστά | AA7DDA 15U261 SRM-020-0382mm38mm€11.33
MICRO 100 SRM-020-100 Στρογγυλή κενή διάμετρο 2.0 Mm Μήκος 100 Mm | AA7DDB 15U262 SRM-020-1002mm100ft.€16.83
MICRO 100 SRM-020-310 Στρογγυλή κενή διάμετρο 2.0 Mm Μήκος 310 Mm | AA7DDC 15U263 SRM-020-3102mm310mm€36.75
MICRO 100 SRM-025-100 Στρογγυλή κενή διάμετρος 2.5 Mm Μήκος 100 Mm | AA7DDD 15U264 SRM-025-1002.5mm100ft.€18.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO 100 SRM-090-100 Στρογγυλή κενή διάμετρος 9.0 mm Μήκος 100 mm
€79.68 /μονάδα