Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO 100 SBMM-100-250X Carbide End Mill 10 Mm Cut 6.7 Mm 2 Φλάουτα | AA6PCF 14K797

MICRO 100 SBMM-100-250X μύλος καρβιδίου 10 mm Cut 6.7 mm 2 φλάουτα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6PCF Μοντέλο: SBMM-100-250XΣταυρός: 14K797

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€243.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος καρβιδίου
Ακτίνα γωνίας5 mm
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Διάμετρος10mm
Τύπος διάστασηςΜετρικός
Τέλοςμονόκλινο
Εφαρμογή End MillΤελειώνοντας
Τέλος Mill MillΜύτη μπάλα
Τέλος στυλΜύτη μπάλα
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με AlTiN
ΒαθμόςC2 Μικρός κόκκος
Γωνία HelixΠτυχία 30
Μήκος κοπής6.7mm
Αριθμός λίσταςsbmm
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.10.00mm
Λαιμός Ντία.6.70mm
Μήκος λαιμού50mm
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος100mm
Σανκ Ντία.10.00mm
ΧαρακτηριστικάΤελειώνοντας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.099
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.8
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207703030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος κοπήςΑκτίνα γωνίαςΔιάμετροςΑριθμός λίσταςΛαιμός Ντία.Μήκος λαιμούΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΤιμή
MICRO 100 MMBM-003-3 Μύλος από καρβίδιο άκρου 0.3 Mm Κόψτε 0.3 Mm 2 φλάουτα | AA6NPJ 14K318 MMBM-003-30.3mm-0.3mmΜΜΒΜ0.28mm3mm250mm€83.12
MICRO 100 MMBM-003-3X Carbide End Mill 0.3 Mm Cut 0.3 Mm 2 Flutes | AA6NPK 14K319 MMBM-003-3X0.3mm-0.3mmΜΜΒΜ0.28mm3mm250mm€88.65
MICRO 100 MMBM-004-3 Carbide End Mill 0.4 Mm Cut 0.4 Mm 2 Φλάουτα | AA6NPL 14K322 MMBM-004-30.4mm-0.4mmΜΜΒΜ0.38mm3mm250mm€75.19
MICRO 100 MMBM-004-3X Carbide End Mill 0.4 Mm Cut 0.4 Mm 2 Φλάουτα | AA6NPM 14K323 MMBM-004-3X0.4mm-0.4mmΜΜΒΜ0.38mm3mm250mm€77.16
MICRO 100 MMBM-004-8 Carbide End Mill 0.4 Mm Cut 0.4 Mm 2 Φλάουτα | AA6NPN 14K324 MMBM-004-80.4mm-0.4mmΜΜΒΜ0.38mm8mm250mm€71.06
MICRO 100 MMBM-004-8X Carbide End Mill 0.4 Mm Cut 0.4 Mm 2 Flutes | AA6NPP 14K325 MMBM-004-8X0.4mm-0.4mmΜΜΒΜ0.38mm8mm250mm€77.16
MICRO 100 MMBM-005-10 Carbide End Mill 0.5 Mm Cut 0.5 Mm 2 Φλάουτα | AA6NPQ 14K326 MMBM-005-100.5mm-0.5mmΜΜΒΜ0.48mm10mm250mm€62.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO 100 SBMM-100-250X μύλος καρβιδίου 10 mm Cut 6.7 mm 2 φλάουτα
€243.38 /μονάδα