Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO 100 RS-250-24 Blank D 1/4 Inch Split L 3/8 Inch Συνολικό μήκος 4 In | AA7DHD 15U373

MICRO 100 RS-250-24 Κενό D 1/4 ιντσών Διαχωρισμός L 3/8 ίντσας Συνολικό μήκος 4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7DHD Μοντέλο: RS-250-24Cross Ref: 15U373

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€65.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚενό άκρου Split
Διάμετρος1 / 4 "
Ανοχή διαμέτρου-.0001 έως -.0002
Τύπος τέλουςΔιπλό
φινίρισμαΗμιτελής
ΥλικόC2 Carbide Micrograin
Συνολικό μήκος4"
Διαχωριστικό μήκος3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.11
Μήκος πλοίου (cm)10.8
Πλάτος πλοίου (cm)1.11
Κωδικός ΕΣ8207706060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ανοχή διαχωρισμού (+ .001-.000 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τέλουςΤιμή
MICRO 100 RS-250-14 Blank D 1/4 Inch Split L 3/8 Inch Συνολικό μήκος 4 In | AA7DHB 15U371 RS-250-14μονόκλινο€55.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO 100 RS-250-24 Κενό D 1/4 ιντσών Διαχωρισμός L 3/8 ίντσας Συνολικό μήκος 4 ίντσες
€65.53 /μονάδα