Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO 100 RDD-50 Router Diamond Cut | AA8GNU 18F002

MICRO 100 RDD-50 Router Diamond Cut

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8GNU Μοντέλο: RDD-50Σταυρός: 18F002

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€44.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπιτ δρομολογητή Carbide
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
ΤέλοςΤετράγωνα
Τέλος στυλΣημείο τρυπανιών
φινίρισμαΧωρίς επίστρωση
ΒαθμόςC2 Μικρός κόκκος
ΥλικόΚαρβίδιο
Σανκ Ντία.1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΚοπή με διαμάντια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)1.11
Μήκος πλοίου (cm)5.72
Πλάτος πλοίου (cm)1.11
Κωδικός ΕΣ8207703060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.Τιμή
MICRO 100 RDD-10 Router Diamond Cut | AA8GNP 18E997 RDD-101 / 8 "€24.77
MICRO 100 RDD-20 Router Diamond Cut | AA8GNQ 18E998 RDD-201 / 8 "€25.44
MICRO 100 RDD-30 Router Diamond Cut | AA8GNR 18E999 RDD-301 / 8 "€24.91
MICRO 100 RDD-40 Router Diamond Cut | AA8GNT 18F001 RDD-403 / 16 "€35.86
MICRO 100 RDD-60 Router Diamond Cut | AA8GNV 18F003 RDD-601 / 4 "€42.95
MICRO 100 RDD-70 Router Diamond Cut | AA8GNW 18F004 RDD-701 / 4 "€50.54
MICRO 100 RDD-80 Router Diamond Cut | AA8GNX 18F005 RDD-801 / 4 "€55.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO 100 RDD-50 Router Diamond Cut
€44.42 /μονάδα