Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO 100 QTHM-832 Γρήγορη αλλαγή βάσης εργαλείου Metric - Steel | AA8GBA 18E393

MICRO 100 QTHM-832 Γρήγορη αλλαγή βάσης εργαλείου Metric - Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8GBA Μοντέλο: QTHM-832Σταυρός: 18E393

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€202.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάτοχος εργαλείου
Συνολικό μήκος2.75 "
Γάμπα0.5 "
Σανκ Ντία.32mm
ΣτυλΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3762
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8466100175
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΓάμπαΣανκ Ντία.ΣτυλΧαρακτηριστικάΤιμή
Κάτοχος εργαλείου γρήγορης αλλαγής MICRO 100 QTH-85 - Χάλυβας | AA8FWV 18D988 QTH-852.75 "0.187 "0.5 "ΊντσαΚάτοχος εργαλείου γρήγορης αλλαγής€177.90
Κάτοχος εργαλείου γρήγορης αλλαγής MICRO 100 QTH-85L - Χάλυβας | AA8FWW 18D989 QTH-85L5.8 "0.187 "0.5 "ΊντσαΚάτοχος εργαλείου γρήγορης αλλαγής€242.55
Κάτοχος εργαλείου γρήγορης αλλαγής MICRO 100 QTH-86 - Χάλυβας | AA8FWX 18D990 QTH-862.75 "0.25 "0.5 "ΊντσαΚάτοχος εργαλείου γρήγορης αλλαγής€177.90
Κάτοχος εργαλείου γρήγορης αλλαγής MICRO 100 QTH-86L - Χάλυβας | AA8FWY 18D991 QTH-86L5.8 "0.25 "0.5 "ΊντσαΚάτοχος εργαλείου γρήγορης αλλαγής€242.55
Κάτοχος εργαλείου γρήγορης αλλαγής MICRO 100 QTH-105 - Χάλυβας | AA8FWZ 18D992 QTH-1052.75 "0.187 "0.625 "ΊντσαΚάτοχος εργαλείου γρήγορης αλλαγής€194.80
Κάτοχος εργαλείου γρήγορης αλλαγής MICRO 100 QTH-105L - Χάλυβας | AA8FXA 18D993 QTH-105L5.8 "0.187 "0.625 "ΊντσαΚάτοχος εργαλείου γρήγορης αλλαγής€258.75
Κάτοχος εργαλείου γρήγορης αλλαγής MICRO 100 QTH-106 - Χάλυβας | AA8FXB 18D994 QTH-1062.75 "0.25 "0.625 "ΊντσαΚάτοχος εργαλείου γρήγορης αλλαγής€194.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO 100 QTHM-832 Γρήγορη αλλαγή βάσης εργαλείου Metric - Steel
€202.81 /μονάδα