Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO 100 QSR-187-2.0 Quick Change Blank Dia .1875 Split Μήκος 3750 Συνολικό μήκος 1.000 | AA7DFY 15U345

MICRO 100 QSR-187-2.0 Quick Change Blank Dia .1875 Split Length 3750 Total Length 1.000

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7DFY Μοντέλο: QSR-187-2.0Cross Ref: 15U345

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€32.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορη αλλαγή κενό
Διάμετρος0.187 "
Ανοχή διαμέτρου-.0001 έως -.0002
Τύπος τέλουςμονόκλινο
φινίρισμαΗμιτελής
ΥλικόC2 Carbide Micrograin
Συνολικό μήκος1"
Διαχωριστικό μήκος.3750 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)0.64
Μήκος πλοίου (cm)5.72
Πλάτος πλοίου (cm)0.64
Κωδικός ΕΣ8207600061
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ανοχή διαχωρισμού (+ .001-.000 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΣυνολικό μήκοςΤιμή
MICRO 100 QSR-187-1.5 Quick Change Blank Dia .1875 Split Μήκος 3750 Συνολικό μήκος 1.000 | AA7DFX 15U344 QSR-187-1.50.187 "1"€30.79
MICRO 100 QSR-250-2.0 Quick Change Blank Dia .2500 Split Μήκος 3750 Συνολικό μήκος 2.000 | AA7DFZ 15U346 QSR-250-2.00.25 "2"€34.81
MICRO 100 QSR-250-2.5 Quick Change Blank Dia .2500 Split Μήκος 3750 Συνολικό μήκος 2.500 | AA7DGA 15U347 QSR-250-2.50.25 "2.5 "€38.15
MICRO 100 QSR-250-3.0 Quick Change Blank Dia .2500 Split Μήκος 3750 Συνολικό μήκος 3.000 | AA7DGB 15U348 QSR-250-3.00.25 "3"€41.16
MICRO 100 QSR-312-2.0 Quick Change Blank Dia .3125 Split Μήκος 5000 Συνολικό μήκος 2.000 | AA7DGC 15U349 QSR-312-2.00.312 "2"€46.52
MICRO 100 QSR-312-2.5 Quick Change Blank Dia .3125 Split Μήκος 5000 Συνολικό μήκος 2.500 | AA7DGD 15U350 QSR-312-2.50.312 "2.5 "€49.19
MICRO 100 QSR-312-3.0 Quick Change Blank Dia .3125 Split Μήκος 5000 Συνολικό μήκος 3.000 | AA7DGE 15U351 QSR-312-3.00.312 "3"€55.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO 100 QSR-187-2.0 Quick Change Blank Dia .1875 Split Length 3750 Total Length 1.000
€32.80 /μονάδα