Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Εργαλείο αυλάκωσης MICRO 100 QFR-118-20X | AA7RRX 16L882

MICRO 100 Εργαλείο αυλάκωσης QFR-118-20X

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7RRX Μοντέλο: QFR-118-20XΣταυρός: 16L882

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€174.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο αυλάκωσης
Μπόρε Ντιά.0.495 "
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με AlTiN
ΒαθμόςC2
Πλάτος αυλακιού0.118 "
ΥλικόΚαρβίδιο Micro Grain
Μέγιστη. Βάθος κοπής1.25 "
Όφσετ0.15 "
Συνολικό μήκος3"
Σανκ Ντία.0.5 "
ΣτυλΠλήρης ακτίνα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1035
Ύψος πλοίου (cm)1.74
Μήκος πλοίου (cm)8.26
Πλάτος πλοίου (cm)1.74
Κωδικός ΕΣ8207600061
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.φινίρισμαΠλάτος αυλακιούΜέγιστη. Βάθος κοπήςΌφσετΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
Εργαλείο αυλακώσεων MICRO 100 QFR-017-4 | AA7RLQ 16L760 QFR-017-40.18 "Οχι αλειμμένος0.017 "0.25 "0.03 "1.5 "0.187 "€58.62
Εργαλείο αυλάκωσης MICRO 100 QFR-017-4X | AA7RLR 16L761 QFR-017-4Χ0.18 "Επικαλυμμένο με AlTiN0.017 "0.25 "0.03 "1.5 "0.187 "€63.72
Εργαλείο αυλακώσεων MICRO 100 QFR-017-6 | AA7RLT 16L762 QFR-017-60.18 "Οχι αλειμμένος0.017 "0.375 "0.03 "1.5 "0.187 "€60.99
Εργαλείο αυλάκωσης MICRO 100 QFR-017-6X | AA7RLU 16L763 QFR-017-6Χ0.18 "Επικαλυμμένο με AlTiN0.017 "0.375 "0.03 "1.5 "0.187 "€63.53
Εργαλείο αυλακώσεων MICRO 100 QFR-017-8 | AA7RLV 16L764 QFR-017-80.18 "Οχι αλειμμένος0.017 "0.5 "0.03 "1.5 "0.187 "€59.75
Εργαλείο αυλάκωσης MICRO 100 QFR-017-8X | AA7RLW 16L765 QFR-017-8Χ0.18 "Επικαλυμμένο με AlTiN0.017 "0.5 "0.03 "1.5 "0.187 "€64.61
Εργαλείο αυλακώσεων MICRO 100 QFR-017-10 | AA7RLX 16L766 QFR-017-100.18 "Οχι αλειμμένος0.017 "0.625 "0.03 "2"0.187 "€60.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO 100 Εργαλείο αυλάκωσης QFR-118-20X
€174.67 /μονάδα