Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO 100 QBT-4901600 Γρήγορη αλλαγή διάμετρος διάτρησης εργαλείου .490 Βάθος 1.60 | AA7CNC 15T910

MICRO 100 QBT-4901600 Γρήγορη αλλαγή εργαλείου διάτρησης Διάμετρος οπής 490 Βάθος 1.60

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7CNC Μοντέλο: QBT-4901600Σταυρός: 15T910

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€131.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορη αλλαγή βαρετό εργαλείο
Γωνία0.075 "
Βάθος1.6 "
Μπόρε Ντιά.0.49 "
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
ΥλικόC2 Carbide Micrograin
Συνολικό μήκος3"
Ακτίνα0.006 "
Σανκ Ντία.0.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0945
Ύψος πλοίου (cm)1.74
Μήκος πλοίου (cm)8.26
Πλάτος πλοίου (cm)1.74
Κωδικός ΕΣ8207600061
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓωνίαΒάθοςΜπόρε Ντιά.φινίρισμαΣυνολικό μήκοςΑκτίναΣανκ Ντία.Τιμή
MICRO 100 QBT-050200 Γρήγορη αλλαγή Διάμετρος διάτρησης εργαλείο .050 Βάθος .200 | AA7CJJ 15T823 QBT-0502000.005 "0.2 "0.05 "Οχι αλειμμένος1.5 "0.002 "0.187 "€46.31
MICRO 100 QBT-050200X Γρήγορη αλλαγή διάτρησης Διάμετρος διάτρησης .050 Βάθος .200 | AA7CJK 15T824 QBT-050200Χ0.005 "0.2 "0.05 "Επικαλυμμένο με AlTiN1.5 "0.002 "0.187 "€52.38
MICRO 100 QBT-050400 Γρήγορη αλλαγή διάτρησης Διάμετρος διάτρησης .050 Βάθος .400 | AA7CJL 15T825 QBT-0504000.005 "0.4 "0.05 "Οχι αλειμμένος1.5 "0.002 "0.187 "€46.31
MICRO 100 QBT-050400X Γρήγορη αλλαγή διάτρησης Διάμετρος διάτρησης .050 Βάθος .400 | AA7CJM 15T826 QBT-050400Χ0.005 "0.4 "0.05 "Επικαλυμμένο με AlTiN1.5 "0.002 "0.187 "€50.09
MICRO 100 QBT-050500 Γρήγορη αλλαγή Διάμετρος διάτρησης εργαλείο .050 Βάθος .500 | AA7CJN 15T827 QBT-0505000.005 "0.5 "0.05 "Οχι αλειμμένος1.5 "0.002 "0.187 "€46.31
MICRO 100 QBT-050500X Γρήγορη αλλαγή διάμετρος διάτρησης εργαλείου διάτρησης 050 Βάθος ,500 | AA7CJP 15T828 QBT-050500Χ0.005 "0.5 "0.05 "Επικαλυμμένο με AlTiN1.5 "0.002 "0.187 "€52.38
MICRO 100 QBT-060200 Γρήγορη αλλαγή διάμετρος διάτρησης εργαλείου .060 Βάθος .200 | AA7CJQ 15T829 QBT-0602000.007 "0.2 "0.06 "Οχι αλειμμένος1.5 "0.002 "0.187 "€46.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO 100 QBT-4901600 Γρήγορη αλλαγή εργαλείου διάτρησης Διάμετρος οπής 490 Βάθος 1.60
€131.96 /μονάδα