Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO 100 QBB-4601250X Γρήγορη αλλαγή διάμετρος διάτρησης ράβδου διάτρησης .460 Βάθος 1.250 | AA7ARX 15R708

MICRO 100 QBB-4601250X Γρήγορη αλλαγή Διάμετρος οπής ράβδου διάτρησης 460 Βάθος 1.250

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7ARX Μοντέλο: QBB-4601250XCross Ref: 15R708

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€141.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορη αλλαγή βαρετή γραμμή
Γωνία0.115 "
Βάθος1.25 "
Μπόρε Ντιά.0.46 "
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με AlTiN
ΥλικόC2 Carbide Micrograin
Συνολικό μήκος3"
Ακτίνα0.005 "
Σανκ Ντία.0.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.099
Ύψος πλοίου (cm)1.74
Μήκος πλοίου (cm)8.26
Πλάτος πλοίου (cm)1.74
Κωδικός ΕΣ8207600061
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓωνίαΒάθοςΜπόρε Ντιά.φινίρισμαΣυνολικό μήκοςΑκτίναΣανκ Ντία.Τιμή
MICRO 100 QBB-050150 Γρήγορη αλλαγή διάμετρος διάτρησης ράβδου διάτρησης .050 Βάθος .150 | AA7AKU 15R565 QBB-0501500.013 "0.15 "0.05 "Οχι αλειμμένος1.5 "-0.187 "€43.47
MICRO 100 QBB-050150X Γρήγορη αλλαγή Διάμετρος διάτρησης ράβδου διάτρησης .050 Βάθος .150 | AA7AKV 15R566 QBB-050150Χ0.013 "0.15 "0.05 "Επικαλυμμένο με AlTiN1.5 "-0.187 "€47.79
MICRO 100 QBB-050200 Quick Change Boring Bar Bore Διάμετρος .050 Βάθος .200 | AA7AKW 15R567 QBB-0502000.013 "0.2 "0.05 "Οχι αλειμμένος1.5 "-0.187 "€43.47
MICRO 100 QBB-050200X Γρήγορη αλλαγή Διάμετρος διάτρησης βαρέως ράβδου .050 Βάθος .200 | AA7AKX 15R568 QBB-050200Χ0.013 "0.2 "0.05 "Επικαλυμμένο με AlTiN1.5 "-0.187 "€47.55
MICRO 100 QBB-050300 Γρήγορη αλλαγή Διάμετρος διάτρησης ράβδου διάτρησης .050 Βάθος .300 | AA7AKY 15R569 QBB-0503000.013 "0.3 "0.05 "Οχι αλειμμένος1.5 "-0.187 "€43.59
MICRO 100 QBB-050300X Γρήγορη αλλαγή διάμετρος διάτρησης ράβδου διάτρησης .050 Βάθος .300 | AA7AKZ 15R570 QBB-050300Χ0.013 "0.3 "0.05 "Επικαλυμμένο με AlTiN1.5 "-0.187 "€47.43
MICRO 100 QBB-050400 Γρήγορη αλλαγή διάμετρος διάτρησης ράβδου διάτρησης .050 Βάθος .400 | AA7ALA 15R571 QBB-0504000.013 "0.4 "0.05 "Οχι αλειμμένος1.5 "-0.187 "€43.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO 100 QBB-4601250X Γρήγορη αλλαγή Διάμετρος οπής ράβδου διάτρησης 460 Βάθος 1.250
€141.91 /μονάδα