Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Εργαλείο αυλάκωσης MICRO 100 OR-144-10 | AA7QPJ 16L138

MICRO 100 OR-144-10 Εργαλείο αυλάκωσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA7QPJ Μοντέλο: OR-144-10Σταυρός: 16L138

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€57.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο αυλάκωσης
Μπόρε Ντιά.0.25 "
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
ΒαθμόςC2
Πλάτος αυλακιού0.144 / 0.146 "
ΥλικόΚαρβίδιο Micro Grain
Μέγιστη. Βάθος κοπής5 / 8 "
Όφσετ0.1 "
Συνολικό μήκος2.5 "
Ακτίνα0.035 / 0.045 "
Σανκ Ντία.1 / 4 "
ΣτυλΔαχτυλίδι "O"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0252
Ύψος πλοίου (cm)1.11
Μήκος πλοίου (cm)6.99
Πλάτος πλοίου (cm)1.11
Κωδικός ΕΣ8207600061
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Πλάτος αυλακιούΜέγιστη. Βάθος κοπήςΌφσετΑκτίναΣανκ Ντία.Τιμή
MICRO 100 OR-141-9 Εργαλείο αυλάκωσης | AA7QPH 16L137 Ή-141-90.25 "0.141 / 0.143 "9 / 16 "0.1 "0.035 / 0.045 "1 / 4 "€57.25
Εργαλείο αυλάκωσης MICRO 100 OR-174-12 | AA7QPK 16L139 Ή-174-120.375 "0.174 / 0.176 "3 / 4 "0.115 "0.010 / 0.020 "3 / 8 "€93.96
MICRO 100 OR-208-13 Εργαλείο αυλάκωσης | AA7QPL 16L140 Ή-208-130.375 "0.208 / 0.210 "13 / 16 "0.115 "0.035 / 0.045 "3 / 8 "€93.96
MICRO 100 OR-241-15 Εργαλείο αυλάκωσης | AA7QPM 16L141 Ή-241-150.375 "0.241 / 0.243 "15 / 16 "0.115 "0.010 / 0.020 "3 / 8 "€93.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO 100 OR-144-10 Εργαλείο αυλάκωσης
€57.19 /μονάδα