Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO 100 MBC-375 Εργαλείο λοξοτομής πλάτης | AA7WNV 16T455

MICRO 100 MBC-375 Εργαλείο λοξοτομής πλάτης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7WNV Μοντέλο: MBC-375Σταυρός: 16T455

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€136.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο βαρετό καρβιδίου
Κόττερ Ντιά.3 / 8 "
Γωνία κοπήςΠτυχία 45
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Υλικό1 / 32 "
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος2.5 "
Σανκ Ντία.1 / 4 "
Πάχος1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8209000030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚόττερ Ντιά.ΕίδοςΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.ΠάχοςΤιμή
MICRO 100 MBC-001 Εργαλείο λοξοτομής πλάτης | AA7WNU 16T454 MBC-0011"Εργαλείο βαρετό καρβιδίου73"1 / 2 "3 / 16 "€243.50
MICRO 100 MBC-500 Φρέζα οπίσθιας λοξοτομής, καρβίδιο, 5 φλάουτα | AA7WNW 16T456 MBC-5001 / 2 "Εργαλείο βαρετό καρβιδίου52.5 "5 / 16 "1 / 8 "€170.76
MICRO 100 MBC-750 Εργαλείο επιστρώσεως πλάτης | AA7WNX 16T457 MBC-7503 / 4 "Εργαλείο βαρετό καρβιδίου62.5 "3 / 8 "5 / 32 "€180.40
MICRO 100 10-3351 Εργαλείο λοξοτομής πλάτης | AA7WNY 16T458 10-3351-Εργαλείο ευρετηρίου Chamfering-2.5 "--€72.03
MICRO 100 10-3353 Εργαλείο λοξοτομής πλάτης | AA7WNZ 16T459 10-3353-Εργαλείο ευρετηρίου Chamfering-2.5 "--€78.11
MICRO 100 10-3355 Εργαλείο λοξοτομής πλάτης | AA7WPA 16T460 10-3355-Εργαλείο ευρετηρίου Chamfering-2.5 "--€87.75
MICRO 100 10-3357 Εργαλείο λοξοτομής πλάτης | AA7WPB 16T461 10-3357-Εργαλείο ευρετηρίου Chamfering-3"--€96.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO 100 MBC-375 Εργαλείο λοξοτομής πλάτης
€136.59 /μονάδα