Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO 100 LC-312040 Brazed Tool Bit Lc 6 Inch Μήκος 5/16 Inch Πλάτος | AA8FEY 18D552

MICRO 100 LC-312040 Brazed Tool Bit Lc 6 ίντσες Μήκος 5/16 ίντσες Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8FEY Μοντέλο: LC-312040Σταυρός: 18D552

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€49.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο Brazed Bit
Κατεύθυνση κοπήςΑριστερό χέρι
φινίρισμαψευδάργυρος
ΥλικόΧάλυβας με καρβίδιο
Συνολικό μήκος6"
Ύψος Shank5 / 16 "
Πλάτος στελέχους5 / 16 "
ΣτυλLC
Πλάτος άκρης0.04 "
Ανοχή0.000 / -0.010 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)1.02
Κωδικός ΕΣ8207803000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΎψος ShankΠλάτος στελέχουςΣτυλΠλάτος άκρηςΤιμή
MICRO 100 LC-250040 Brazed Tool Bit Lc 6 Inch Μήκος 1/4 Inch Πλάτος | AA8FER 18D546 LC-2500406"1 / 4 "1 / 4 "LC0.04 "€64.37
MICRO 100 LC-250060 Brazed Tool Bit Lc 6 Inch Μήκος 1/4 Inch Πλάτος | AA8FET 18D547 LC-2500606"1 / 4 "1 / 4 "LC0.06 "€40.37
MICRO 100 LC-281040 Brazed Tool Bit Lc 6 Inch Μήκος 9/32 Inch Πλάτος | AA8FEU 18D548 LC-2810406"9 / 32 "9 / 32 "LC0.04 "€71.51
MICRO 100 LC-281060 Brazed Tool Bit Lc 6 Inch Μήκος 9/32 Inch Πλάτος | AA8FEV 18D549 LC-2810606"9 / 32 "9 / 32 "LC0.06 "€71.64
MICRO 100 LC-281080 Brazed Tool Bit Lc 6 Inch Μήκος 9/32 Inch Πλάτος | AA8FEW 18D550 LC-2810806"9 / 32 "9 / 32 "LC0.08 "€50.16
MICRO 100 LC-281100 Brazed Tool Bit Lc 6 Inch Μήκος 9/32 Inch Πλάτος | AA8FEX 18D551 LC-2811006"9 / 32 "9 / 32 "LC0.1 "€36.25
MICRO 100 LC-312060 Brazed Tool Bit Lc 6 Inch Μήκος 5/16 Inch Πλάτος | AA8FEZ 18D553 LC-3120606"5 / 16 "5 / 16 "LC0.06 "€31.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO 100 LC-312040 Brazed Tool Bit Lc 6 ίντσες Μήκος 5/16 ίντσες Πλάτος
€49.93 /μονάδα