Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO 100 IT-160250 Threading Tool | AA7VZK 16T098

MICRO 100 IT-160250 Εργαλείο νήματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7VZK Μοντέλο: IT-160250Σταυρός: 16T098

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€53.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓυμναστήριο
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Διάμετρος τρύπας.0.16 "
ΥλικόC2 Carbide Micrograin
Μέγιστη. Βάθος0.25 "
Συνολικό μήκος2"
Προβολή0.04 "
Σανκ Ντία.3 / 16 "
ΣτυλΕργαλείο εσωτερικού σπειρώματος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)0.64
Μήκος πλοίου (cm)5.72
Πλάτος πλοίου (cm)0.64
Κωδικός ΕΣ8209000030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚατεύθυνση κοπήςφινίρισμαΠροβολήΣανκ Ντία.Ύψος ShankΠλάτος στελέχουςΣτυλΤιμή
Εργαλείο σπειρώματος MICRO 100 IT-040075 | AA7VYG 16T072 IT-0400751.5 "Δεξί χέριΟχι αλειμμένος0.015 "1 / 8 "--Εργαλείο εσωτερικού σπειρώματος€65.03
Εργαλείο σπειρώματος MICRO 100 IT-040100 | AA7VYH 16T073 IT-0401001.5 "Δεξί χέριΟχι αλειμμένος0.015 "1 / 8 "--Εργαλείο εσωτερικού σπειρώματος€62.65
Εργαλείο σπειρώματος MICRO 100 IT-040150 | AA7VYJ 16T074 IT-0401501.5 "Δεξί χέριΟχι αλειμμένος0.015 "1 / 8 "--Εργαλείο εσωτερικού σπειρώματος€61.71
Εργαλείο σπειρώματος MICRO 100 IT-050100 | AA7VYK 16T075 IT-0501001.5 "Δεξί χέριΟχι αλειμμένος0.02 "1 / 8 "--Εργαλείο εσωτερικού σπειρώματος€65.03
MICRO 100 IT-050150 Εργαλείο κλωστής | AA7VYL 16T076 IT-0501501.5 "Δεξί χέριΟχι αλειμμένος0.02 "1 / 8 "--Εργαλείο εσωτερικού σπειρώματος€62.69
Εργαλείο σπειρώματος MICRO 100 IT-050200 | AA7VYM 16T077 IT-0502001.5 "Δεξί χέριΟχι αλειμμένος0.02 "1 / 8 "--Εργαλείο εσωτερικού σπειρώματος€65.03
Εργαλείο σπειρώματος MICRO 100 IT-060200 | AA7VYN 16T078 IT-0602001.5 "Δεξί χέριΟχι αλειμμένος0.02 "1 / 8 "--Εργαλείο εσωτερικού σπειρώματος€56.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO 100 IT-160250 Εργαλείο νήματος
€53.58 /μονάδα