Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO 100 HMCM-0305-4X Μύλος λήξης | AA6RXQ 14T391

MICRO 100 HMCM-0305-4X End Mill

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6RXQ Μοντέλο: HMCM-0305-4XΣταυρός: 14T391

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€165.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος καρβιδίου
Ακτίνα γωνίας0.5mm
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Διάμετρος3mm
Τύπος διάστασηςΜετρικός
Τέλοςμονόκλινο
Εφαρμογή End MillΤραχύ / φινίρισμα
Τέλος Mill MillΑκτίνα γωνίας
Τέλος στυλΑκτίνα γωνίας
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με AlTiN
ΒαθμόςC2 Μικρός κόκκος
Γωνία HelixΠτυχία 45
Μήκος κοπής8mm
Αριθμός λίσταςHMCM
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.3.00mm
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος57mm
Σανκ Ντία.6.00mm
ΧαρακτηριστικάΤραχύ / φινίρισμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.11
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)1.11
Κωδικός ΕΣ8207703030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα γωνίαςΔιάμετροςφινίρισμαΜήκος κοπήςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
Μύλος τελικού MICRO 100 HMCM-2010-4X | AA6LRT 14G199 HMCM-2010-4Χ1.0mm20mmΕπικαλυμμένο με AlTiN38mm125mm20.00mm€576.35
MICRO 100 HMCM-0405-4 Μύλος λήξης | AA6RXU 14T394 HMCM-0405-40.5mm4mmΟχι αλειμμένος11mm57mm6.00mm€109.84
MICRO 100 HMCM-0510-4X Μύλος λήξης | AA6RXZ 14T404 HMCM-0510-4Χ1.0mm5mmΕπικαλυμμένο με AlTiN13mm57mm6.00mm€128.82
MICRO 100 HMCM-0610-4X End Mill | AA6RYD 14T410 HMCM-0610-4Χ1.0mm6mmΕπικαλυμμένο με AlTiN13mm57mm6.00mm€127.33
MICRO 100 HMCM-0805-4X End Mill | AA6RYF 14T416 HMCM-0805-4Χ0.5mm8mmΕπικαλυμμένο με AlTiN19mm75mm8.00mm€140.44
MICRO 100 HMCM-1005-4 Μύλος λήξης | AA6RYG 14T423 HMCM-1005-40.5mm10mmΟχι αλειμμένος22mm80mm10.00mm€140.65
Μύλος τελικού MICRO 100 HMCM-1005-4X | AA6RYH 14T424 HMCM-1005-4Χ0.5mm10mmΕπικαλυμμένο με AlTiN22mm80mm10.00mm€158.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO 100 HMCM-0305-4X End Mill
€165.47 /μονάδα