Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO 100 HBB-030187 Εργαλείο διάτρησης Διάμετρος διάτρησης .030 ίντσες D 3/16 σε | AA7CFE 15T657

MICRO 100 HBB-030187 Διάμετρος διάτρησης εργαλείου διάτρησης .030 ίντσες D 3/16 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7CFE Μοντέλο: HBB-030187Σταυρός: 15T657

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€47.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο διάτρησης ελικοειδούς τσουγκράνας
Βάθος3 / 16 "
Μπόρε Ντιά.0.03 "
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
ΥλικόC2 Carbide Micrograin
Συνολικό μήκος1.5 "
Σανκ Ντία.1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.64
Μήκος πλοίου (cm)4.45
Πλάτος πλοίου (cm)0.64
Κωδικός ΕΣ8209000030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΜπόρε Ντιά.Συνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
MICRO 100 HBB-020062 Εργαλείο διάτρησης Διάμετρος διάτρησης .020 ίντσες D 1/16 ίντσες | AA7CFA 15T653 HBB-0200621 / 16 "0.02 "1.5 "1 / 8 "€47.58
MICRO 100 HBB-025125 Διάτρητο Διάμετρος Διάτρησης .025 ίντσες D 1/8 In | AA7CFC 15T655 HBB-0251251 / 8 "0.025 "1.5 "1 / 8 "€47.58
MICRO 100 HBB-035125 Εργαλείο διάτρησης Διάμετρος διάτρησης .035 ίντσες D 1/8 In | AA7CFF 15T658 HBB-0351251 / 8 "0.035 "1.5 "1 / 8 "€38.39
MICRO 100 HBB-035187 Εργαλείο διάτρησης Διάμετρος διάτρησης .035 ίντσες D 3/16 σε | AA7CFG 15T659 HBB-0351873 / 16 "0.035 "1.5 "1 / 8 "€36.68
MICRO 100 HBB-040187 Εργαλείο διάτρησης Διάμετρος διάτρησης .040 ίντσες D 3/16 σε | AA7CFH 15T660 HBB-0401873 / 16 "0.04 "1.5 "1 / 8 "€38.39
MICRO 100 HBB-040250 Διάμετρος διάτρησης εργαλείου διάτρησης .040 ίντσες D 1/4 In | AA7CFJ 15T661 HBB-0402501 / 4 "0.04 "1.5 "1 / 8 "€37.08
MICRO 100 HBB-050312 Διάτρητο Διάμετρος Διάτρησης .050 ίντσες D 5/16 In | AA7CFK 15T662 HBB-0503125 / 16 "0.05 "1.5 "1 / 8 "€37.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO 100 HBB-030187 Διάμετρος διάτρησης εργαλείου διάτρησης .030 ίντσες D 3/16 ίντσες
€47.99 /μονάδα