Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO 100 GS-122F Brazed Tool Bit Galvanized Steel Μήκος 3 ιντσών Πλάτος 3/4 ίντσες | AA8FEG 18D537

MICRO 100 GS-122F Συγκολλητό εργαλείο γαλβανισμένο χάλυβα 3 ίντσες μήκος 3/4 ίντσες πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8FEG Μοντέλο: GS-122FΣταυρός: 18D537

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€63.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο Brazed Bit
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
φινίρισμαψευδάργυρος
ΥλικόΧάλυβας με καρβίδιο
Συνολικό μήκος3"
ΑκτίναΠλήρης
Ύψος Shank3 / 8 "
Πλάτος στελέχους3 / 4 "
ΣτυλGS
Πλάτος άκρης0.122 / 0.124 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)0.95
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)0.95
Κωδικός ΕΣ8207803000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίναΠλάτος άκρηςΤιμή
MICRO 100 GS-012002 Brazed Tool Bit Γαλβανισμένο χάλυβα 3 ίντσες Μήκος 3/4 ίντσες Πλάτος | AA8FCR 18D499 GS-0120020.003 "0.012 / 0.014 "€58.18
MICRO 100 GS-012F Εργαλείο συγκόλλησης Bit Γαλβανισμένο χάλυβα 3 ίντσες Μήκος 3/4 ίντσες Πλάτος | AA8FCT 18D501 GS-012FΠλήρης0.012 / 0.014 "€64.31
MICRO 100 GS-018002 Συγκολλητό εργαλείο Κομμάτι από γαλβανισμένο χάλυβα Μήκος 3 ίντσες 3/4 Πλάτος ίντσας | AA8FCU 18D502 GS-0180020.003 "0.018 / 0.020 "€58.18
MICRO 100 GS-018F Εργαλείο συγκόλλησης Bit Γαλβανισμένο χάλυβα Μήκος 3 ίντσες 3/4 Πλάτος ίντσας | AA8FCV 18D503 GS-018FΠλήρης0.018 / 0.020 "€64.31
MICRO 100 GS-022002 Brazed Tool Bit Γαλβανισμένο χάλυβα 3 ίντσες Μήκος 3/4 ίντσες AA8FCW 18D504 GS-0220020.003 "0.022 / 0.024 "€54.94
MICRO 100 GS-022F Συγκολλητό εργαλείο Κομμάτι από γαλβανισμένο χάλυβα Μήκος 3 ίντσες 3/4 ίντσα AA8FCX 18D505 GS-022FΠλήρης0.022 / 0.024 "€62.66
MICRO 100 GS-028002 Συγκολλημένο εργαλείο Κομμάτι από γαλβανισμένο χάλυβα Μήκος 3 ίντσες 3/4 Πλάτος ίντσας | AA8FCY 18D506 GS-0280020.003 "0.028 / 0.030 "€58.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO 100 GS-122F Συγκολλητό εργαλείο γαλβανισμένο χάλυβα 3 ίντσες μήκος 3/4 ίντσες πλάτος
€63.87 /μονάδα