Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO 100 GEMM-080-2X End Mill | AA6LPR 14G084

MICRO 100 GEMM-080-2X End Mill

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA6LPR Μοντέλο: GEMM-080-2XCross Ref: 14G084

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€59.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος καρβιδίου
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Διάμετρος8mm
Τύπος διάστασηςΜετρικός
Τέλοςμονόκλινο
Εφαρμογή End MillΤραχύ / φινίρισμα
Τέλος Mill MillΤετράγωνα
Τέλος στυλΤετράγωνα
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με AlTiN
ΒαθμόςC2 Μικρός κόκκος
Γωνία HelixΠτυχία 30
Μήκος κοπής16mm
Αριθμός λίσταςΓΕΜΜ
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.8.00mm
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος63mm
Σανκ Ντία.8.00mm
ΧαρακτηριστικάΤραχύ / φινίρισμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)1.11
Μήκος πλοίου (cm)6.99
Πλάτος πλοίου (cm)1.11
Κωδικός ΕΣ8207703030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςφινίρισμαΜήκος κοπήςΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
MICRO 100 GEMM-010-2 Τέλος Μύλος | AA6LND 14G047 ΓΕΜΜ-010-21mmΟχι αλειμμένος3mm238mm3.00mm€26.26
MICRO 100 GEMM-010-2X Τέλος Μύλος | AA6LNE 14G048 GEMM-010-2Χ1mmΕπικαλυμμένο με AlTiN3mm238mm3.00mm€30.21
MICRO 100 GEMM-010-3 Τέλος Μύλος | AA6LNF 14G049 ΓΕΜΜ-010-31mmΟχι αλειμμένος3mm338mm3.00mm€25.88
Μύλος τελικής MICRO 100 GEMM-010-3X | AA6LNG 14G050 GEMM-010-3Χ1mmΕπικαλυμμένο με AlTiN3mm338mm3.00mm€28.31
MICRO 100 GEMM-010-4 Τερματικός μύλος | AA6LNH 14G051 ΓΕΜΜ-010-41mmΟχι αλειμμένος3mm438mm3.00mm€26.09
MICRO 100 GEMM-020-2 Τερματικός μύλος | AA6LNK 14G053 ΓΕΜΜ-020-22mmΟχι αλειμμένος6mm238mm3.00mm€23.51
Μύλος τελικού MICRO 100 GEMM-020-2X | AA6LNL 14G054 GEMM-020-2Χ2mmΕπικαλυμμένο με AlTiN6mm238mm3.00mm€27.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO 100 GEMM-080-2X End Mill
€59.82 /μονάδα